※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナニワ(NANIWA)
アイナット SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626835
品番
EN9000012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
トラスコ品番
439-9021
質量(g)
125
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
61.0
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
36
仕上
固容化熱処理付き電解研磨
最大荷重(kN)
2.16