EN9000016 アイナット SUS304 ナニワ(NANIWA) 89626844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイナット SUS304

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
ねじの呼びM16
内容量1個注文コード89626844品番EN9000016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
ねじの呼び
M16
トラスコ品番
439-9030
質量(g)
220
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
72
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
12.5
寸法B(mm)
42
仕上
固容化熱処理付き電解研磨
最大荷重(kN)
4.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする