※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナニワ(NANIWA)
アイナット SUS304
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M20
M6
M8
M10
M12
M16
M20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89626853
品番
EN9000020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
トラスコ品番
439-9048
質量(g)
380
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
86
仕様
鍛造品
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
50
仕上
固容化熱処理付き電解研磨
最大荷重(kN)
6.18