用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。色モスグリーン間口(mm)910奥行(mm)460均等積載量(kg/段)363仕様組立式トラスコ品番456-4936材質棚板フレーム部:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング質量(kg)3.4使用温度範囲-29~52℃最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0207