曜日別特売
MP2XLBR0005N003 MSPlusエンドミル 三菱マテリアル 89645631

MSPlusエンドミル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ボール半径R(mm)0.05シャンク径(Φmm)4注文コード89645631品番MP2XLBR0005N003
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
有効長(mm)0.08全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数2トラスコ品番665-5301材質極超微粒子超硬刃径(Φmm)0.1ボール半径R(mm)0.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
1が参考にしています
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする