ミドリ安全
ミドリ安全の 飲食・食品工業用ウェア
ミドリ安全の 食品工業向け
ミドリ安全の ボトムス 食品工業向け
異物混入防止スラックス 男性用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89668381
品番
MH13W SITA L
参考基準価格(税別)
¥10,546
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
L
トラスコ品番
447-8029
質量(g)
350
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
80〜85
性別
男性用