曜日別特売
TDWC-50 デジタル吊りばかり TRUSCO 89692277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDWC-50 デジタル吊りばかり TRUSCO 89692277
TDWC-50 デジタル吊りばかり TRUSCO 89692277
TDWC-50 デジタル吊りばかり TRUSCO 89692277

デジタル吊りばかり

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ひょう量(kg)50
ひょう量(g)50000
内容量1台注文コード89692277品番TDWC-50
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水周りでも安心の防滴タイプの吊りばかりです。
オートデータホールド機能、バックライト機能、風袋引き機能付です。
環境温度測定も可能です。

ひょう量(kg)50トラスコ品番836-4774ひょう量(g)50000幅(mm)95高さ(mm)147質量(g)166奥行(mm)30電源単4乾電池×2本(別売)最小表示(kg)0.05目量(g)50センサーロードセル方式保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ1 1863ひょう量単位kg
注意
※付属の電池はテスト用です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692268
2019-12-25
用途: ボンベの検量
電気・ガス・熱供給・水道業

届いた時から重さ表示に誤差があり、一年未満で液晶下の部分が表示されなくなりました。保証書は捨ててしまい(捨てたのはこちらの責任ですが)泣く泣く使用中です。お勧めは致しません。

7が参考にしています
対象商品 : 89692268
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする