曜日別特売
TPS-970E-R パイプ柄ショベル TRUSCO 89715858

メイン画像

パイプ柄ショベルTPS-970E-R

商品レビューを投稿する
質量(kg)1.75
刃先形状丸形
内容量1丁注文コード89715858品番TPS-970E-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

優れた耐久性のパイプハンドルです。
焼き付け塗装です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用
トラスコ品番
856-6677
質量(kg)
1.75
刃先形状
丸形
刃先幅寸法(mm)
230
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ
全長(mm)
970
板厚(mm)
1.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 0043
刃先長(mm)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする