曜日別特売
TPS-815E-R パイプ柄ミニショベル TRUSCO 89715876

メイン画像

パイプ柄ミニショベル

(1件のレビュー)
質量(kg)1
刃先形状丸形
内容量1丁注文コード89715876品番TPS-815E-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

優れた耐久性のパイプハンドルです。
焼き付け塗装です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用
トラスコ品番
856-6675
質量(kg)
1
刃先形状
丸形
刃先幅寸法(mm)
185
刃先長(mm)
225
材質
刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ
全長(mm)
815
板厚(mm)
1.45
2018年トラスコ掲載ページ
7 0043

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89715867
2021-11-18
用途: 重機の点検・泥除け等
農・林・水産業

コンパクトで軽量、重機に備え付けに適した品物でした。
特に寒冷地の凍った泥除けには最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする