風呂給水ホース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89730864 品番 PT171-880-4M
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
長さ(m)4 仕様バスポンプ専用ホース 材質ポリプロピレン 長さ(mm)4000 使用温度(℃)40以下 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×320×40(パックサイズ) ホース内径(Φmm)15 ホース長さ(m)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89730855
2023-02-13
用途:
風呂水ポンプ内蔵洗濯機用給水ホース
サービス業

洗濯機に付いていた蛇腹式の風呂水給水ホースを使っていましたが薄手で弱く2年ほどで穴が開いてしましました。
洗濯機との接続口や浴槽に入れる重しの部分は再資料仕様と思い穴径のみ確認して注文しましたがちょうどぴったりと取り付けることが出来ました。
製品は軽く丈夫な為大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする