曜日別特売
TE-SJSP-25-F1.25S-1 フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCO 89733622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内径(Φmm)25
外径(Φmm)33
最高使用圧力(MPa)(20℃)0.4/(80℃)0.2
質量(kg)1.02
内容量1本注文コード89733622品番TE-SJSP-25-F1.25S-1
参考基準価格(税別)¥186,880販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。
ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。
ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。

用途
半導体関連装置、FPD製造装置。
食品、化粧品、医薬品の製造設備。
発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線トラスコ品番855-5597質量(kg)1.02透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)25最高使用圧力(MPa)(20℃)0.4/(80℃)0.2外径(Φmm)33使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする