曜日別特売
THPS-15 保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ TRUSCO 89733884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

保護スプリング 片バンド 適用ホースサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番495-9868注文コード89733884品番THPS-15
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ホースの曲がり部分に取り付けることでホースの潰れ・折れ(キンク)を防止し、安心して流体を流せます。
スプリングの片側のバンドでホースの固定でき、スプリングがズレません。
オールステンレス製なのでサビに強いです。

用途ホース配管中の曲がり部分の折れ防止。材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番495-9868質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ9 1265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする