デジタル水分計

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89796716 品番MM-02U-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付

測定範囲(%)
8.8〜54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、
7.0〜47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、
0.9〜22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、
0.0〜11.0%( セッコウ)、
0.7〜8.6%(セメントモルタル)、
0.6〜9.9%(石灰モルタル)、
0.1〜16.5%(レンガ)
測定項目水分率・温度・湿度 質量(g)約121(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度水分率:±0.1%、温度:±0.5℃(10〜45℃)、±2℃(左記以外)、湿度:±2.5%RH(10〜90%RH)、±5%RH(左記以外) 分解能(%)水分率:0.1%、温度:0.1%、湿度:0.1%RH 用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 奥行(mm)24.7 精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0〜+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
薪の水分を計る
株式会社金森林業 様 (農・林・水産業)

まだ、使用して期間は短い間ですが、とても使いやすいです。

対象商品:
89796716
2023-08-22
用途:
FRP施工時
合同会社イーエムエス 様 (建設業・工事業)

コンパクトでとても使いやすかったです。
説明書通りの手順でスムーズに計測できました。

対象商品:
89796716
2021-07-29
用途:
材木の含水率を計測するとき
今泉建築 様 (建設業・工事業)

一般的に普及また流通している材木がモードにないのがざんねんです。
コノ材木はこちらで大丈夫ですみたいなメモがあれば、いいと思います。
流通している材木を主流にした方が売れると思います。はかれなければ意味がないので

対象商品:
89796716
2019-03-18
用途:
コンクリート下地の水分測定
KFケミカル株式会社 様 (卸売・小売業)

含水量が8%以上は測定範囲外なのが残念です。
購入時に測定範囲を確認せずに購入してしまいました。

8人が参考にしています
対象商品:
89796716
2017-10-26
用途:
粉体製品の水分管理。

10年程前に購入した測定器よりずいぶん安く、簡単に早く測定できます。

対象商品:
89796716
2018-05-15
用途:
木材の含水率測定
建設業・工事業

電池交換のための裏蓋の開閉が不便。指掛りが欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
89796716
2017-10-31
用途:
建築工事検査
稲葉一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

測定物結果の何%までの基準値を示すものが記載されていない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする