VAL6-MF1 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz 静岡製機 89807332 VAL6-MF1 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz 静岡製機 89807332 VAL6-MF1 赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz 静岡製機 89807332

赤外線オイルヒーターVAL6ミニエフワン 60Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89807332 品番VAL6-MF1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259,800円となります。
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。

タンク容量(L)25 トラスコ品番459-9420 質量(kg)39 電源単相100V 消費電力78W 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 首振角度(°)上方90°〜下方5° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960mm 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23 2018年トラスコ掲載ページ9 0916 暖房の目安58畳(96[[平米]])(木造)81畳(134[[平米]])(コンクリート)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする