変性エポNEXT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2缶) 注文コード89817692 品番NX006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防食性・密着性に優れた2液形の変性エポキシ樹脂塗料です。
特殊変性エポキシとリン酸アルミ系顔料で長期防錆が可能、3種ケレン上でも優れた防錆力を発揮します。
旧塗膜との密着に優れ、各種既存塗膜の塗り替えに対応できます。
広範囲な上塗り塗料が使用可能、簡易補修から重防食塗装まで様々な塗装系が選択可能です。

用途
プラント設備、鉄塔、鉄骨、金属屋根、各種配管、橋梁、外灯、などの補修及び、塗り替え時の下塗り。
ステンレス・アルミなどの各種素材の下塗り。
亜鉛めっき鋼材の下塗り。
錆が発生している箇所の延命補修。
主な用途鉄部 トラスコ品番855-0818 セット内容塗料液:12.8Kg、硬化剤:3.2Kg 材質主成分:防錆・着色顔料、特殊変性エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、ポリアミドアミン樹脂 質量(g)16 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1448mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1249 危険物の性状非水溶性
注意
※塗装する前に塗料液と硬化剤の配合比を正確にし、十分撹拌してからご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89817692 NX006 24738779 NX006 変性エポNEXT 日新インダストリー 変性エポNEXT 日新インダストリー 1セット(16kg) 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする