スーパージンクミニ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード89817875 品番SPM01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

亜鉛フレーク粉末を使用しているので亜鉛100%でシルバー仕上り、亜鉛メッキと色が調和し補修箇所が目立ちません。
エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。
塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。
部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです

用途
亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。
鉄鋼材の長期防錆に。
トラスコ品番855-0823 材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、エポキシ樹脂、添加剤、溶剤 質量(g)170 主な用途船舶、鉄部 危険等級U アズワン品番64-8692-78 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量59mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1247 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
白ガス管のネジ部に使用

頻繁に使わないので、容量が少ないのがいいです。
数年前から、リピ買いでもう5本くらい買ってます。

対象商品:
89817875
2024-02-27
用途:
車のマフラー初期のさびメンテナンス
松本事務所 様 (サービス業)

はけ付きなので作業しやすいです。塗布範囲が手のひら2つ分位でしたので十分余りますが、広範囲に使うとしたらもっと量が必要だと思いました。

対象商品:
89817875
2019-06-07
用途:
軽自動車のフロントブレーキのキャリパーに塗装
その他業種

フロントブレーキがかなり汚れていたので ワイヤーブラシで汚れを取り、サビ落としで腐食も取り除き、ブレーキクリーナーでキレイにしたあとに塗りました。
キャップを開けるとハケがついていました。ハケ不要でした。
厚めに一度塗りで大丈夫だと思います。逆に二度塗りは難しいかもしれないです。(キャップのハケを使った場合)
想像してたよりは 銀色でした。
ブレーキ装置への塗装ですか 普通の街乗りですので耐熱温度も心配無いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする