ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの 電球
ハタヤリミテッドの 電球型蛍光灯
ハタヤリミテッドの G型蛍光灯
レンカライト用蛍光灯電球(20W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89828795
品番
FL20SS-N
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
口金
G13
定格電力(W)
18
定格電圧(V)
100
光色
昼白色
適合機種
FP型レンカラント
質量(kg)
0.112
摘要
20W直管形蛍光ランプ
定格周波数(Hz)
50/60
全光束(Lm)
1170
定格寿命(時間)
約8500
色温度(K)
5000
電球の種類
蛍光灯電球