三笠産業[工具]
三笠産業[工具]の 転圧機
三笠産業[工具]の エンジンプレートコンパクター
プレートコンパクター MVC仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89844633
品番
MVC-50HT(水タンク付)
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
工具なしで折りたためます。
ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
エンジン形式
ホンダGX-120 4サイクル
寸法(mm)
(機体)925×545×815、(転圧盤)460×345
質量(kg)
61
タイプ
水タンク付
エンジン出力(PS/kW)
3.5/2.6
運転質量(kg)
69(水タンク満タン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません