画像準備中

東技 端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード89863375 品番PTU-30
参考基準価格(税別)¥69 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません

ねじ径M4 材質変成PPO、UL94-1 ねじ長さL(mm)8 周囲温度(℃)-25〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする