画像準備中

東技 端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード89863402 品番PUW-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません

ねじ径M3.5 材質変成PPO、UL94-0 ねじ長さL(mm)7.3 周囲温度(℃)-25〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89863402 PUW-20 39439924 PUW-20 レール取付型 ネジアップ式  2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研 レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ 東洋技研 1個 189 税込208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする