チップ DXGU-JTS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
形状
ひし形55°
コーナー半径(mm)
0.2
注文コード
89965127
品番
DXGU070302ML-JTS AH725
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
仕上げ~中切削(自動盤外径用)
形状
ひし形55°
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.2
切刃長さ(mm)
7.8
厚さ(mm)
3.18
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
2.7
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする