※サンプル画像 (使用例)

HC3Ki-JA セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89982453 HC3Ki-JA セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89982453 HC3Ki-JA セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89982453 HC3Ki-JA セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ) 89982453

セパレート可能 カウンティング・スケール(個数計) HC-iシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量3kg 注文コード89982453 品番HC3Ki-JA
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品はひょう量・校正証明書など12種類から選べます 他の種類を見る

同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮
ACAI自動精度向上機能付です
単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます
計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)
99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします
計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします

計数可能最小単重(g)0.1/0.005 最大計数値(個)600000 ひょう量3kg 最小表示/目量(mm)0.5g 計量皿寸法W(mm)300 計量皿寸法D(mm)210 外形寸法D(mm)331 外形寸法W(mm)315 外形寸法H(mm)126 質量(kg)約5 用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計 付属品取扱説明書、ACアダプター 材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足) 電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます) 最小表示(g)0.5 表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm 再現性0.5g サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能) 動作温湿度範囲-5〜40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 直線性±0.5g 感度ドリフト0.002%/℃(5℃〜35℃)typ. 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能RS-232C(オプション) RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅3kg±0.1g
注意
※Web注文限定
JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56395955
2021-07-06
用途:
製品計量時に使用
製造業

操作が簡単で扱いやすい。
コンパクト。
表示も見やすい。

1人が参考にしています
対象商品:
89982462
2020-03-23
用途:
製品の数量計測の為

製品の数量計測の為 重量を計測します。
長年使用していた計測器が 突然故障し 困りはて 購入しました。
快適に 使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする