SUPER ZOIL ECO 4サイクルエンジン用のレビュー
スーパーゾイルはエンジンのダメージの回復を促す効果とエンジンの磨耗を大幅に抑え、 部品の寿命を約3倍に延ばしますので、トラブルも大幅に減少させます。 エンジンの状態をベストに保ち、常に最高のコンディションでお乗りいただけるようにサポートします。 また、オイルの酸化防止に優れており、オイル交換サイクルを延ばすことが出来ます。 新車時からご使用いただければ、より永く、確実に新車のままの状態をキープします。 中古車にご使用いただいた場合、まるで時計の針を戻したかのような効果を実感していただけます。 エコシリーズは従来品の半分の使用量(5%)で金属表面再生効果を発揮できるようにしました。
ガソリンエンジン、ディーゼルエンジンのどちらにもご使用いただけます。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し5%が適量です。
慣らし運転の必要はありません。数分の暖気運転と各ギヤを走行によりなじませていただければトリートメントは完了します。
原付2輪からハイブリッドカーまで、あらゆるエンジンを優しく守ります。
驚くほどなめらかな回転フィーリングと省燃費効果が期待できます。
高回転時の油膜切れや、熱の発生を抑えることでオイルの劣化を防ぎます。
低粘度オイルの油膜切れからエンジンを守ります。
メカニズムの磨耗を防ぎ、エンジンの寿命を大幅に延ばします。
PTFE、有機モリブデン、塩素系、有機溶剤系の成分を一切含みません。
2015-02-10
- 用途:
- 農業機械
- 対象商品:
- 40434371
エンジンノイズはたしかに激減いたします。
また買いたいけど、お値段が辛いですねぇ~、たとえば2本以上購入の方は20%オフとか?
なにか魅力を。
1人が参考にしています
末松音楽教室 様2013-11-21
- 用途:
- オイル上がりの防止とレスポンス及び燃費の向上
- 対象商品:
- 40434353
エステマ・HIV(HR-10W)に使用。現在21万キロ超。毎回、オイル交換後2千キロ後にオイル上がりの発生のため0,5オイルの補充に苦慮。巷では、「この手の車概ね、この症状が出る」らしい。今回この製品が良いらしく、実感するため使用中。使用開始から60キロ現在もエンジン内の汚れのためか煙を吐き続けている様子。「製品説明にも症状の趣旨が記されている」。まずは、症状の収まり見守るさなかです。現在レスポンスの実感は、微妙かな?
2012-07-03
- 用途:
- 軽自動車 バイクのエンジンオイルに添加
- 対象商品:
- 40434362
まだ使用して距離を走ってないが、メカノイズ話は減っている。
前の車でも使用して性能は信頼しているが、値段が高いのがネックだと思う。