REDLINE 75W90NSのレビュー
レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
2015-12-26
- 用途:
- 日産マーチ12SR NISMO機械式LSDに使用
- 対象商品:
- 19427266
日産マーチ AK12型12SRのマニュアルトランスミッションに使用します。
ニスモ製の機械式LSDを組み込んでいるので、最適なオイルです。
トランスミッションの容量が2.7Lですから、ボトル3本で適量が入ります。
シフトフィールは寒い時でも素直にチェンジ出来ます。
ボトルの注意書きにもありますが、機械式LSDに使用すると若干音が発生します。
しかし、機械式LSDを組んだ時から(オイルはニスモ指定の日産純正)音が出ていますので気にしてません。
LSDの効き具合も良いです。これからも使用したいと思います。
1人が参考にしています