プレミアム・モーターオイルのレビュー
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。
ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。
ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
菊地シート工業株式会社 様2023-11-18
- 用途:
- エンジンオイルの定期交換
- 対象商品:
- 55656922
1989年式NA6CEロードスター(B6-ZE)に使用しています。旧年式車の為、鉱物油の使用が望ましいのでリピート使用しています。ガスケット類へのダメージも少ないようでオイル滲みも少なくなりました。また、鉱物油ではありますが劣化も遅くて安心して使用しています。946ml入りボトルなので給油もし易くてヘッドカバーにこぼしてしまうことも無くなりました。
2021-09-27
- 用途:
- ベスパのギアオイル
- 対象商品:
- 55656922
シングルの方がベターだと思うけど今のところギアが滑るとか不具合無し。鉱物油というところが大きなポイントです。値段も安いのでこまめに変えやすい
FACTORY CHIKEN 様2017-04-30
- 用途:
- オイル交換
- 対象商品:
- 55656922
エンジンの密封性向上とエンジンルーム内の潤滑、保護のため、10W30+本品 10W40 1Lでオイル交換を実施。エンジン音は静かに また、密封性は向上したように感じます。元々、非力な車でしたが、交換する前と比較して運転時に密封性によりパワーが向上しました。高回転時の音がレーシーで気に入りました。次回も購入したいですね。いいと思います。
2人が参考にしています