オイル処理ボックスのレビュー
- 用途:
- オイル処理
コスパが良く、オイル処理が楽にできる。
まとめ買いをするので場所をとりがち。
- 用途:
- 自家用車のエンジンオイル交換用
家では軽自動車2台のオイル交換を同時に行いますので、6L以上が必須となります(たまに発発もプラスで)。
投稿を見て評判も上々なので5箱購入してみました。
まだ出番は無いのですが、中身を見たところ吸収力も良さそうなので期待しています。
- 用途:
- エンジンオイル定期交換
6.5L用ですが5Lぐらいでかなり吸収力がギリギリだと思います。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。中の綿をしっかりほぐしてからご使用頂きますと容量通りの吸収が可能です。
- 用途:
- 車のオイル交換
- 対象商品:
- 88565076
最近この商品、袋の裏の接着部より滲み出る事が2回に1回で、連続3回発生しました。商品の性質上品質管理は出来ないでしょうね。だけど実際問題オイル交換後、結束バンド処理後、袋の下に敷いてた新聞紙(万が一の為)がオイル染みが、持ち上げ見てみると、袋の接着部?シ-ム部よりオイル漏れがありました。これ、結構焦ります。どうにかなりませんかね?本当に。少しくらい値上げしてもしっかりした商品を販売してもらいたい。返品も返金も出来ないし…最近は購入をためらってます。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 廃オイル処理
価格は安いですが、しっかり吸収してくれるので助かります。
- 用途:
- エンジンオイルの廃棄
別に問題もない商品だと思います。簡単にオイルを捨てられます。
- 用途:
- 除雪機のオイル交換時に使用
除雪機のオイル交換にちょうど良い容量で、後始末も楽に行え助かります。
また、通常のごみ処理として行えるので重宝しています。
- 用途:
- オイル交換時に使用
オイル交換に使用しています。容量が4.5Lなのが良いです。
送料の為い追加するにも丁度よいです。
- 用途:
- 廃オイルの処分に
大手メーカー製の物との違いを感じない。
もともとこの手の商品は規定量ギリギリ溢れる程吸油させて使う物じゃなくて、こぼさない程度に使う物、必要十分
個人的に使用頻度が少ないが、また購入する。
焼却処分出来ない油の廃棄は別な方法で行いましょう。
- 用途:
- 車・バイクのオイル交換
- 対象商品:
- 88565085
エンジンオイルやフォークオイル・ブレーキフルードなど交換時に毎回使ってます。使用後は燃えるゴミと一緒に出せるので便利。
- 用途:
- バイクのオイル交換
可もなく不可もなく。お安いけども必要なことはできるので、文句なしです。いつも何かのついでに買っておく存在です。
- 用途:
- 役に立ってます。
コストパフォーマンスがとても良いので重宝しています。