エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)
33,980 / 税込 37,378
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01 【用途】適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社村上商会 様2024-07-11
用途:
dnt31エクストレイルのオイル交換
対象商品:
45006877

今迄他社のc3オイルを使用していましたが、今回初めてウルト社のオイルを使ってみました。感想としては回転が軽やかな感じでしかもエンジン音が静かになっていいことずくめでした。これからもこのオイルを使用して行こうと思います。

2人が参考にしています
エコーラインデンタルオフィス 様2023-07-09
用途:
vwのメンテ
対象商品:
45006877

VW Poro6CGTI Lupo6EGTI で使用しています。認定範囲が広く不安なく使用できます、BMW, PORSCHEのメンテにも如何ですか?