ディーゼル燃料用添加剤のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディーゼル燃料用添加剤 パーカー(PARKER)
パーカー(PARKER)
999 / 税込 1,099
燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。 USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。 4℃以上の周辺温度での使用を推奨し、その他はオールシーズンと同様の性能を持っています。 燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。 燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。 燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。 セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。 水分離性能を向上させます。 大気温度4℃以上の使用を念頭に開発されております。 規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
decoy 様2026-01-26
用途:
ハイエースに使用

高年式、走行距離多めのハイエース 200系に使い始め、リピートしてますが、
トラックのアメリカって事で、効き目が直ぐに分かりました。