カテゴリ
- バイク部品(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- メカニカル部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「80/90-10 35j」の検索結果

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
SCOOTER
IRC(82件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。用途モーターサイクル用タイヤ
MB90 TUKTUK
IRC(104件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
HOOP B01(Front・Rear共用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から13日以内出荷経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。用途スクータータイヤ
スクータータイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
スクーターミニバイクタイヤ
CST(チェンシンタイヤ)(59件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。用途スクーター、ミニバイク
SCOOTER
Vee Rubber(168件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本6日以内出荷から7日以内出荷日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
BATTLAX BT-39SS Mini
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷から21日以内出荷スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。
MB520 URBAN MASTER
IRC(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷から11日以内出荷普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。タイプチューブレスタイプ(TL)リム径(inch)10
MB520 URBAN MASTER
IRC¥6,398税込¥7,0381本8日以内出荷構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。適合Front・Rear共用タイプチューブレスタイプタイヤサイズ90/90-10パターンMB520リム径(inch)10速度記号/荷重表示50J
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-35H
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
BATTLAX BT39SS
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本5日以内出荷から8日以内出荷プロダクションレースで、その戦闘力を遺憾なく発揮するハイパフォーマンス・スポーツタイヤ。ドライブグリップを重視し、サーキットでのスポーツ走行やプロダクションレースに出場しているお客様に。
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
IRC(76件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本5日以内出荷から8日以内出荷トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。タイプTL
スナップインバルブ
PACIFIC(228件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(4個)ほか当日出荷から6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
(65件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(1kg)ほか当日出荷Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム色白販売区分業務用
VAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0)
VAIO¥319,800税込¥351,7801台翌日出荷仕様●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●WiMAX:なし●CPU詳細:Core 5 120U●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし