カテゴリ
- バイク部品(32)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(3)
- 農業機械(3)
- テープ(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(10)
- brembo(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Grondement(グロンドマン)(3)
- KITACO(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- SUN(1)
- TRW(2)
- エスコ(1)
- ジェックス(1)
- ニシモト(1)
- ハリケーン(1)
- 三菱(3)
- 潤工社(3)
エコロジープロダクト

イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(121件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
国産シートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
プログレス レーシングCDI
DAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥499~税込¥549~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個翌々日出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
クリアーウインカーレンズSET
KITACO(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
OPP梱包用テープ(透明/6巻)
エスコ¥2,250税込¥2,4751パック(6巻)翌々日出荷初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系色透明径(Φmm)内芯径:76.2テープ幅(mm)48テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
クリアーテールレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。 レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
ピュアクリスタル ボトルにPON お口すこやか 1ヶ月
ジェックス¥989税込¥1,0881箱(2個)4日以内出荷給水器のボトルに入れるだけで!。3種のボールでお口をすこやかに。りんごの香りで息スッキリ。【口臭を低減】。すっきりとしたりんごの香りで口臭を低減!。りんごポリフェノール・茶カテキン配合。健康な口内環境をサポート。【水を清潔に保つ】。抗菌ボールが菌の繁殖を抑制し、水を清潔に保ちます。効果は約1ヶ月(1日500mLに使用する場合)続きます。【安心構造】。ボトルの口をふさがない構造で!。ボトル内でぷかぷか浮くのでボトルの口をふさがない。成分PP、ポリフェノールペレット(りんご、茶抽出物)、抗菌セラミックス、香りセラミックス本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約2.1×2.1×9
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980~税込¥14,278~1セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルkit
ハリケーン¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク
brembo¥11,390税込¥12,5291箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ピストンKIT(445/1R)
KITACO¥5,498税込¥6,0481セット5日以内出荷ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。適合キタコ補修部品
国産シートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せるタイプ
パフォーマンスリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)¥5,698税込¥6,2681セット6日以内出荷から9日以内出荷パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入
潤工社¥24,980税込¥27,4781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.20 mm●絶縁体:FEP●外径:1.74mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1316アズワン品番65-7478-60
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 25m入
潤工社¥25,980税込¥28,5781巻(25m)7日以内出荷。ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1164 フレキシブルケーブル(25m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(25m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.12 mm●絶縁体:PTFE●外径:1.12mm●定格電圧:300 V●動作温度 Max:+150℃●断熱壁厚さ:0.4mm●コード番号:691-1397アズワン品番65-7478-73
フックアップワイヤー / 計装ケーブル 赤 1巻 20m入
潤工社¥29,980税込¥32,9781巻(20m)7日以内出荷ケーブルの太さにより、リール巻き数量(メートル)が異なります。UL1330 フレキシブルケーブル(20m)。UL規格認定の電子装置・機器内配線用ケーブル 優れたフレキシブル性を持ち合わせたケーブル ケーブルは、ジュンフロンケーブルを使用 アクリルボビンケースセットとの使用を推奨仕様●入数:1リール(20m入り)●外被色:赤●導体構成:7 / 0.32 mm●絶縁体:FEP●外径:2.09mm●定格電圧:600 V●動作温度 Max:+200℃●断熱壁厚さ:0.6mm●コード番号:691-1293アズワン品番65-7478-72
国産カスタムシートカバー カラー張替タイプ
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。タイプ張替
スーパーウエイトローラー
ALBA(アルバ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(6個)8日以内出荷から9日以内出荷従来品の素材を見直し耐久性を大幅に向上したアルバオリジナルスーパーウエイトローラーです。
国産カスタムシートカバー カラー被せるタイプ
ALBA(アルバ)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷から16日以内出荷ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。タイプ被せる
レッツフロント等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット8日以内出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーSUZUKI適合車種ハイ/全車種(フロント)、ハイUP/全車種(フロント)、アドレス EX/WAY/全車種(フロント)、アドレス V50/(フロント)、セピア/全車種(フロント)、セピア/全車種(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ Ⅱ コンビブレーキ/CA1PA(フロント)、ヴェルデ/Y,K1,K2,K3(00-0305)(フロント)、アドレス50/CF1NA(91-92)(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、レッツ4 パレット/CA45A(フロント)、レッツ4 バスケット/CA43A(フロント)、レッツ4G/K5,K6,K7,K8(05-08)(フロント)、チョイノリ SS/(フロント)、ハイUP/全車種(リア)、アドレス EX/WAY/全車種(リア)、アドレス チューン/全車種(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス V50/(リア)、アドレス Vチェーン/(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア ZZ/全車種(リア)、セピア/全車種(リア)、セピア RS ZZ/全車種(リア)、チョイノリ SS/(リア)主な適合車種アドレス V50/(フロント)、レッツⅡ/CA1KA(フロント)、レッツ4 パレット/CA41A(フロント)、アドレス V50/(リア)適合排気量(cc)50
レッツ(AS50) (96-98) 左レバー
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体色シルバーメーカーSUZUKI適合車種レッツ(AS50) (96-98) /AS50T/V/W、レッツ/Ⅱ/Ⅱ-L/Ⅱ-DX (96-00) /AZ50 CA1KA/CA1PA、レッツⅡ(コンビブレーキ) (01-04) /AZ50左右区別左適合排気量(cc)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら