カテゴリ

  • バイク部品(181)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktm 390duke」の検索結果

197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コ KIJIMA(キジマ)

    オーリング KTMドレンヨウ ******DUKE125-390 2コ

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】90138015052 【使用箇所】ドレンボルト 【サイズ】内径:Φ20.5 線径:Φ2.5 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE
  • フルペイントプロテクション MT-KTM3901K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フルペイントプロテクション MT-KTM3901K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KTM3901K。販売備考:キャンセル不可商品です。Full Paint Protection System KTM Duke 390 17-22 ブラックwithホワイト&;オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-22。タイプ:Full Paint Protection System。色[カラー]:ブラック/ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17-22)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/オレンジ備考KTM 390 Duke (17-22)タイプFull Paint Protection System
  • オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKE KIJIMA(キジマ)

    オーリング KTMオイルフィルターヨウ 7700390261 DUKE

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】KTM 【対応純正品番】7700390261 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ39.34 線径:Φ2.62 【入数】2個 【代表適合車種】 125 DUKE・200 DUKE・250 DUKE・390 DUKE・690 DUKE/R・690 ENDURO R・690 ENDURO R
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • クラッシュバー BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    クラッシュバー BLK

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    転倒時に最大限の安全を。 頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。 各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。 また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。 既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。 加工や溶接なしの簡単な取り付け。 直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
  • パフォーマンスダンパーKTM 390DUKE 17-23/390ADV 20-23/125DUKE 17-23 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    パフォーマンスダンパーKTM 390DUKE 17-23/390ADV 20-23/125DUKE 17-23

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    共振を抑えて乗り心地、ハンドリングを向上させ、特にツーリングなどの長距離移動で効果を発揮する車種専用車体制振ダンパー。車体フレームに専用のステー、カラー類を装着するだけで車体振動の収束性が向上して車体安定性が増し、ワンランク上の上質な乗り心地を提供します。快適性の向上、操縦安定性の向上に。装着に必要なパーツが全て揃ったコンプリートパッケージ。車種専用ステーと特許取得のダンパーのセット
    適合車種KTM 390 ADVENTURE 2020~2023、KTM 390 DUKE 2017~2023、KTM 125 DUKE 2017~2023
  • ドライブスプロケット(フロント) KITACO

    ドライブスプロケット(フロント)

    KITACO(197件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
  • スプロケット KT-4 ISA

    スプロケット KT-4

    ISA
    9,998税込10,998
    1個
    32日以内出荷
    比類なき強度と精度を誇る、超々ジュラルミン削り出し+硬質アルマイトのスプロケットは、国産・輸入車、オン・オフロードにわたる多くの機種・歯数をカバー。
    歯数43T寸法(mm)520主な適合車種KTM:DUKE 390、DUKE 125/200(2014~)
  • RK H.C.S スプロケット RK JAPAN

    RK H.C.S スプロケット

    RK JAPAN(10件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125 '17 RC125/200/390 '17 L3XB デュアル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)125 '17 RC125/200/390 '17 L3XB デュアル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    51,980税込57,178
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KTM DUKE 125 '17/RC 125-200-390 '17
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • R 400-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 300-17 GLD [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • センタースタンド SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    センタースタンド

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    30,980税込34,078
    1個ほか
    63日以内出荷
    上質な素材と緻密な設計でメンテナンスをもっと簡単に。 強靭なスチールチューブを使ったセンタースタンドがあれば、安全かつ簡単にメンテナンスを行うことができます。 車種別の緻密な設計で、最適な地面とのクリアランス確保。 しかも取付けは非常に簡単です。 腐食防止のため、表面のパウダーコート施工前にサンドブラスト処理をしています。
  • R 400-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17ソリッドWHT[TYPE-GP1S]KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • F 300-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 300-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R 400-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • R 400-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 400-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • KTM(ケーティーエム) Duke デューク 390 (2017 -) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    KTM(ケーティーエム) Duke デューク 390 (2017 -)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種KTM、Duke 390 (2017-2017)
  • R400-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15 GALESPEED(ゲイルスピード)

    R400-17半ツヤBLK[TYPE-GP1S Gコート]KTM RC125/250/390 15

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種KTM 125DUKE/200DUKE/390DUKE 13-14/250DUKE 15
  • オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
  • タンクパッド ブラック MT-TKTM07K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ブラック MT-TKTM07K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07K。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ブラック。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト MT-TKTM07W

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07W。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) ホワイト。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • KTM(ケーティーエム) Duke デューク 390 (2013-2016) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    KTM(ケーティーエム) Duke デューク 390 (2013-2016)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種KTM、Duke 390 (2013-2016)
  • タンクパッド オレンジ MT-TKTM07O MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド オレンジ MT-TKTM07O

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TKTM07O。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD KTM 390Duke(17/18) オレンジ。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-18。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17/18)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートオレンジ備考KTM 390 Duke (17/18)タイプTANK PAD
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    フロントフェンダーキット MT-KTMFF01K

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KTMFF01K。販売備考:Black with White & Orange キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ブラック/ホワイト/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ホワイト/オレンジ備考KTM 390 Duke (17-23)タイプFront Fender Protector Kit
  • リア ボディパッド MT-RKTM03WO MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    リア ボディパッド MT-RKTM03WO

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-RKTM03WO。販売備考:White with Black & Orange キャンセル不可商品です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23。タイプ:Rear Body Pad。色[カラー]:ホワイト/ブラック/オレンジ。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:KTM 390 Duke (17-23)
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/ブラック/オレンジ備考KTM 390 Duke (17-23)タイプRear Body Pad
  • IXIL(イクシル) KTM DUKE 390 ´12-15 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KTM DUKE 390 ´12-15 VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    89,980税込98,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合メーカーKTM適合KTM DUKE 390 ´12-15材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTIコンプリートチタニウム
  • スクリーン レーシング MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン レーシング

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    MRAスクリーンレーシングのトップスピードにおける空力の優位性はMOTO-GP、WSBで実証済。 レースシーン直系の空力特性は日常の街乗りやツーリングでも効果を発揮します。 中央部分が盛り上がったスクリーン形状は、前傾姿勢になった際にヘルメットをカバーし、正面から来る空気を頭上に送ることで、オートバイ自体の空気抵抗を最小限にしています。 スーパースポーツバイクにマッチするレーシーなデザインでフロントフェイスを引き締めます。
  • スクリーン スポーツ スモーク 4025066164615 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポーツ スモーク 4025066164615

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066164615。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 17-23。ケーティーエム[KTM] 200DUKE [デューク] 17-23。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23。厚み:3。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:スモーク。サイズ:幅280mmx長さ300mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー。型番:859
    仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー適合KTM DUKE 390/200/125 17-20材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番859寸法(幅W×長さL)(mm)280×300
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
  • スクリーン スポーツ ブラック 4025066176557 MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポーツ ブラック 4025066176557

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エムアールエー。メーカー品番:4025066176557。「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 24-25。ケーティーエム[KTM] 250DUKE [デューク] 24-25。ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 24-25。厚み:3mm。タイプ:スクリーン スポーツ。色[カラー]:ブラック。サイズ:幅320mmx長さ225mm。材質[素材]:アクリル。仕様:グラデーション無し。付属品:専用取付ステー、ボルト類。型番:864
    仕様グラデーション無し付属品専用取付ステー、ボルト類適合390 DUKE/250 DUKE/125 DUKE 24-25材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン スポーツ型番864サイズ(mm)幅320×長さ225
  • IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)390 '12-'15 OVC11B メガホン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)390 '12-'15 OVC11B メガホン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    59,980税込65,978
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KTM DUKE 390 ´12-15
  • IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)390 '12-'15 OVC11S メガホン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KTM DUKE(デューク)390 '12-'15 OVC11S メガホン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    49,980税込54,978
    1セット
    47日以内出荷
    用途【適合】KTM DUKE 390 ´12-15
  • スクリーン スポイラー MRA(ムラキリアルアドバンス)

    スクリーン スポイラー

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    MRAスクリーンスポイラーは全体的にフラットな仕上げ、それでいてスポーティーな雰囲気を表現。スクリーンエンドの小さく跳ね上がったスポイラーが正面から来た空気を上部へ送り、体への抵抗を軽減します。ツアラーからスーパースポーツバイクまで、幅広いジャンルの車種にマッチします。
  • IXIL(イクシル) KTM DUKE 125/250/390 17-21 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KTM DUKE 125/250/390 17-21 RC スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    36,980税込40,678
    1セット
    49日以内出荷
    IXIL(イクシル)スペイン発 マフラー
    用途バイク用適合KTM DUKE 125/250/390 17-21材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約230形状円錐形質量(kg)【サイレンサー】約0.8※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。質量(g)800タイプマフラータイプ:RC適合車種KTM DUKE 125/250/390 17-21コンプリートマットポリッシュ
  • IXIL(イクシル) KTM DUKE 125/250/390 2021-2023 RC スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) KTM DUKE 125/250/390 2021-2023 RC スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    39,980税込43,978
    1セット
    49日以内出荷
    IXIL(イクシル)スペイン発 マフラー
    用途バイク用適合KTM DUKE 125 / 250 / 390 2021-2023材質ステンレスAISI304長さ(mm)【サイレンサー】約230形状円錐形質量(kg)【サイレンサー】約0.8※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。質量(g)800タイプマフラータイプ:RC適合車種KTM DUKE 125 / 250 / 390 2021-2023コンプリートマットポリッシュ
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造