カテゴリ

  • 塗料(5)
    • うすめ液(2)
  • 科学研究・開発用品(51)
    • 試薬(2)
  • 接着剤・補修材(6)
    • 弾性接着剤(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(148)
  • 縫製用品(111)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 切削工具(63)
  • 測定用品(51)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 家電(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 制御機器(18)
  • 農業機械(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 手袋(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
主成分
使用場所
屋内・屋外
ブランド
モノタロウ・ロックペイント・東洋石油化学・3M(スリーエム)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・NAKARAI・ファインケミカルジャパン・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・Kemeko・macros(マクロス)・Namekawa(滑川軽銅)・SKC(環境測定)・Xiaomi・イングカワモト・ホンダ・メディアカバーマーケット・ラムマウント・三菱ふそう・京セラ・八興販売・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mek」の検索結果

720件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12-4116 シンナー MK(MEK) ロックペイント

    12-4116 シンナー MK(MEK)

    ロックペイント(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(16L)
    欠品中
    単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
    用途MEK:メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 電工ナイフ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ナイフ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷
    皮むきの必需品 折りたたみ式 スタンダードタイプ
  • 電動コーヒーミル ラミル macros(マクロス)

    電動コーヒーミル ラミル

    macros(マクロス)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
    セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
  • 重力加速度実験器 ナリカ

    重力加速度実験器

    ナリカ
    ¥29,500税込¥32,450
    1個
    4日以内出荷
    球体の自由落下や斜面を下る運動をするときの速度を測定できる実験器です。 透明なパイプ内に球体を通すため、直線的に運動させることができます。 付属の速度測定器「ビースピV」を2箇所に取付け、初速度と一定の距離を進んだ後の速度を測定することで加速度も求めることができます。 実験手順は簡単、パイプの中に球体を通すだけ。 生徒でも手軽かつ正確に実験できます。 斜面の角度は0~90°の自由落下まで自由に設定できます。 ビースピVは任意の高さに取付けられます。
    付属品金属球(Φ20mm)、ビースピv2個目盛(mm)(有効)960パイプ径(Φmm)25角度調整範囲0~90°(任意の位置に設定可能)収納時寸法(mm)1100×100×143組立寸法(mm)1025×100×600パイプ長(mm)920
  • MEKKING メッキ保護材 NAKARAI

    MEKKING メッキ保護材

    NAKARAI(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本(100mL)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • めくるんBIG メイワパーツ

    めくるんBIG

    メイワパーツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    『めくるん』に大きいサイズが登場しました めくりやすさはそのまま。 文字サイズが約2倍になり、遠くから見ても文字がはっきりと見えます。 得点板や告知板などの広い空間での使用や、沢山の人に見てもらいたい時に最適。
    用途得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなどその他クリアペットの裏面に両面テープ付。約Φ8mmの引っかけ穴が開いています。質量(g)約116(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約200×300(カードのみ)※クリアペットを含むと高さは330mmになります。【参考:カードの部分は、ほぼA4サイズ】文字色黒カード数字:0~9背景色白色
  • BO×トランス昇圧専用 日動工業

    BO×トランス昇圧専用

    日動工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
    出力115V/125V入力100V 2P
  • ララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らし macros(マクロス)

    ララクック 炊き炊飯器 コンパクト スチームクッカー 少量炊き 炊飯器 炊飯ジャー ひとり暮らし

    macros(マクロス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    炊飯器+スチーム機能 フッ素樹脂加工
    電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)300アズワン品番65-1332-86
  • ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

    新コスモス電機
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    測定範囲0~100%LELサンプリング方式自動吸引式検知原理接触燃焼式使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当質量(g)約460(電池含む)連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式警報設定値20%LEL(固定)
  • ちょいグリ ホットプレート macros(マクロス)

    ちょいグリ ホットプレート

    macros(マクロス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    少人数にちょうどいい小さめホットプレート!。プレート一体型で拭くだけ簡単お手入れ。焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティング。小さめサイズ1~2人向け。大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山あります!
    材質PP、ADC12、PTFE質量(g)約520電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)500プレート固定式(フッ素樹脂コーティング)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)W200×D130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W240×D140×H75温度ヒューズ192℃コード長さ(cm)110
  • 【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル macros(マクロス)

    【sumuu】充電式フードプロセッサー ザ・ミニル

    macros(マクロス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB充電式でどこでも使える小型フードプロセッサー。キッチンにもアウトドアにも使用可能。小型でもしっかり刻める3枚刃。ガラス容器でお手入れ簡単。インテリアにもなじむ。正しくセットしないと稼働しない安全設計付き。
    材質PP、ガラス、ステンレス容量(mL)定格:220質量(g)約500電源USB充電式(5V0.3A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×140定格時間30秒充電時間(時間)約3~4(満充電)、約40回使用(1回30秒/無負荷時)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh回転数(回/分)モーター:約32000(無負荷時)
  • タタックナイフミニ用エンドキャップ タジマツール(TJMデザイン)

    タタックナイフミニ用エンドキャップ

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥119税込¥131
    1個
    5日以内出荷
    交換用エンドキャップ
  • sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも macros(マクロス)

    sumuu(スムウ) ハンドミキサー アンド・ニイー 一台で泡立て・生地こねも

    macros(マクロス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
    材質ABS、ステンレス質量(g)約655(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約980~1265定格消費電力(W)150定格時間(分)10温度ヒューズ125℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×8×14(本体のみ)コード長さ(cm)約95スピード調節5段階
  • おやつ袋とじるくん macros(マクロス)

    おやつ袋とじるくん

    macros(マクロス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
    用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
  • ちょいグリ たこ焼きプレート macros(マクロス)

    ちょいグリ たこ焼きプレート

    macros(マクロス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    6日以内出荷
    少人数にちょうどいい小さめホットプレート!。プレート一体型で拭くだけ簡単お手入れ。焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティング。小さめサイズ1~2人向け。大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山あります!。たこ焼き12穴。直径約38mmの小ぶりサイズ。
    材質PP、ADC12、PTFE質量(g)約580電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)500プレートフッ素樹脂コーティングプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)W200×D130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W240×D140×H70温度ヒューズ216℃コード長さ(cm)110
  • マルチスチームクッカー たくむす macros(マクロス)

    マルチスチームクッカー たくむす

    macros(マクロス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    3合炊飯と蒸し料理が同時にできるマルチクッカー。ヘルシーかつ時短、蒸し器や鍋の洗い物も減らせる。ボタンひとつの簡単操作。炊飯が終わると自動で保温モードに切り替わる。玄米や雑穀米など、白米以外の炊飯にも対応!
    材質PP、鉄、アルミニウム、ガラス厚さ(mm)内釜:0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)炊飯350、保温37本体質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×200保温温度約65℃温度ヒューズ184℃コード長さ(cm)70炊飯容量1合~3合(0.18~0.6L)
  • 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス)

    【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ

    macros(マクロス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    少人数にちょうどいい小さめ2wayホットプレート。(たこ焼き12穴プレートとホットプレート)。プレートを外して丸洗いができ、お手入れ簡単。ワンボタンの簡単操作。焦げ付きにくいフッ素樹脂加工プレート。大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山!。また、2枚のプレートを重ねて収納できて更にスッキリ。フッ素樹脂加工で焦げ付きにくく、たこ焼きも返しやすい。
    材質PP、ADC12、PTFE質量(g)約700(平面プレート取付時)電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)450プレートヒータ分離式(フッ素樹脂加工)プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)W270×D160×H85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W220×D145温度ヒューズ216℃コード長さ(cm)110
  • ヘルメットMPA-S DICプラスチック
    イエロー
    ベージュ
    ホワイト

    ヘルメットMPA-S

    DICプラスチック
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    インナーシールド付
    材質ABS樹脂質量(g)485種類MP型内装PM頭囲(cm)55.5~58衝撃吸収ライナーあり(K3)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
  • ハンドブレンダー macros(マクロス)

    ハンドブレンダー

    macros(マクロス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    つぶす、まぜる、氷も砕ける!。離乳食やスムージーなどが手軽に作れるハンドブレンダー。2種類のモード搭載(通常・ターボ)。使用後は洗剤と水を入れたカップ等の中で稼働することで洗えるため、お手入れ簡単。交流式なので、最後までパワフルに使用可能。
    材質ABS、PVC、PA66、ステンレス質量(g)600電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)200回転数約14,500回/分(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×65×365コード長さ(cm)100定格時間30秒電流ヒューズ3.15A
  • 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス)

    【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ

    macros(マクロス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    1.5合炊飯と蒸し料理が同時にできるマルチクッカー。ヘルシーかつ時短、蒸し器や鍋の洗い物も減らせる。ボタンひとつの簡単操作。炊飯が終わると自動で保温モードに切り替わる。玄米や雑穀米など、白米以外の炊飯にも対応。
    材質鉄、アルミニウム、PP、ガラス厚さ(mm)内釜:0.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)炊飯250、保温32本体質量(g)1000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×170×160 ※スチーマー使用時H約200保温温度約80℃温度ヒューズ192℃コード長さ(cm)70炊飯容量0.5合~1.5合(0.09~0.3L)
  • シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル台付切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
    仕様節水水栓、クリック厚さ(mm)5~37規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27台の幅(mm)251吐水口116°回転
  • シングル台付切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングル台付切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
    仕様節水水栓、クリック厚さ(mm)5~37規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27台の幅(mm)147吐水口116°回転
  • フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント macros(マクロス)

    フードプロセッサー ザ・ムルル 3アタッチメント

    macros(マクロス)
    ¥5,980税込¥6,578
    1台
    7日以内出荷
    きざむ、ミンチ、まぜる、泡立て、料理の面倒な下ごしらえがこの1台でOK。アタッチメント3種付属(カッター/ミキサー/ホイッパー)。食材によって使い分けられる2モード搭載。手作業だと大変な、生クリーム等の泡立ても簡単に。においや色移りの少ないガラス容器なのでお手入れ簡単。氷も砕けるハイパワー仕様。
    容量(mL)1100(ミキサー使用時の液体の最大容量は150です)電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×180×250定格時間30秒
  • 【sumuu】マルチフードミル ロプラ macros(マクロス)

    【sumuu】マルチフードミル ロプラ

    macros(マクロス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    様々な食材を一気に粉砕、粉末にするフードミル。形の異なる6枚のプロペラによって高効率を実現。約26,000回転/分の高速モーター。キッチンに馴染むシンプルかつスリムなデザイン。お手入れ用の掃除ブラシ付属!
    材質ステンレス、PP、PS容量(mL)230質量(g)505消費電力(W)250電源AC100V (50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])26000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×180定格時間(分)1コード長さ(cm)70
  • ポップアップトースター ポッピ macros(マクロス)

    ポップアップトースター ポッピ

    macros(マクロス)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    7日以内出荷
    使い方簡単、シンプル操作のトースター。ダイヤルで焼き時間を設定しレバーを下ろすだけ。対応サイズ:6枚切/8枚切、2枚焼き。3モード搭載(通常焼き・冷凍パン・あたため)。焼き色はお好みに合わせて7段階に調節できます。お手入れ簡単なパンくずトレー付き。
    サイズ6枚切/8枚切質量(g)850電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W265×D150×H170
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 キー溝用 V-XPM-EKD

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMのキー溝加工用エンドミルです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ macros(マクロス)

    【sumuu】電動ブレッドナイフ パミナ

    macros(マクロス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    2種類のカッター(肉用/ブレッド用)を使い分けできるから切り口が崩れやすい食材でも綺麗に切り分けられる。肉料理やスイーツ、分厚いサンドイッチも綺麗にカット。交流式なのでパワフルに稼働。カッター用カバー付属で保管時も安心。
    材質ABS、PVC、ステンレス質量(g)550消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz温度(℃)ヒューズ:105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W440×D60×H60(カッター:約265×15)定格時間(分)1コード長さ(cm)95
  • 大画面で見やすいクッキング温度計 macros(マクロス)

    大画面で見やすいクッキング温度計

    macros(マクロス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ながら調理中でも確認がしやすい大画面表示の温度計。測定範囲は-50~300℃で、あらゆる料理に対応。IPX6の防水性能だから安心して使用できる。最大/最小/現在値を測定可能。ホールド機能も搭載。
    材質ABS,ステンレス、PET測定範囲ー50~300℃質量(g)約65電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)温度(℃)移動環境:0~50精度(-20.0~0.1℃)±2℃、(0.0~100.0℃)±1℃、(100.1~200.0℃)±2℃、(その他)±3℃保護等級IPX6最小単位0.1℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D25×H160
  • ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45) omron(オムロン)

    ソケット/プラグ両側 コネクタ付ケーブル (M12ストレート/RJ45)

    omron(オムロン)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    金メッキ(μm)0.4
  • ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 アクセサリ RDBD シリーズ RDBD シリーズコネクタ用

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥959税込¥1,055
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    区分ピンシリーズRDBDRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RDBD シリーズコネクタ
  • CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー macros(マクロス)

    CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー

    macros(マクロス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで。豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能。アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます。新たに3色のカラーバリエーションで登場
    仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本材質ステンレス ABS PP セラミック質量(g)約605電源充電式(USB 5V 1A)寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分充電時間約2.5~3時間充電耐熱温度(℃)110(ABS)個装質量(g):約720バッテリー容量(mAh)800 x2本稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働
  • エンクロージャ LE1シリーズ シュナイダーエレクトリック

    エンクロージャ LE1シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    GV2モータスタータ用エンクロージャ。防水システムが付属します。 スタータシリーズGV2 - MEは別売りです。
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:LE1シリーズ●コード番号:609-7690アズワン品番65-7315-55
  • 史上最鏡クロス (メッキング用) NAKARAI

    史上最鏡クロス (メッキング用)

    NAKARAI(2件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ(Dサブ)アクセサリー 誤挿入防止ピン

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥14税込¥15
    1個
    3日以内出荷
  • EK21 QMK Epomaker

    EK21 QMK

    Epomaker
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    6日以内出荷
    ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード。複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)93×138×29質量(g)200スイッチWisteria V2 Switchバッテリー容量(mAh)1000
  • 液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-40 77mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-40 77mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種リコー RICOH WG-40寸法(mm)77×44取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム Canon IXY 650 / IXY 630 69mm x 47mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Canon IXY 650 / IXY 630 69mm x 47mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種CANON IXY 650 / IXY 630寸法(mm)69×47取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用 CLO2 Lab

    オキサイダー携帯用2.0 つめかえ用

    CLO2 Lab
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    持ち運べる二酸化塩素発生ゲル剤です。 上方に二酸化塩素を届ける放散特性携帯専用容器となります。 不使用時の浪費を防ぐワンタッチ密栓機能付きです。 液剤を投入する前の未開封の状態であれば、長期間の在庫が可能です。 (常温暗所で約3年)
    用途オキサイダー携帯用つめかえ用トラスコ品番342-2943材質亜塩素酸塩溶液、濃度調整剤容量(mL)2g×3高さ(mm)112.5タイプ携帯用つめかえ用内容量(g)2(3個)使用の目安約90日間(1日8時間使用時)繰り返し・詰め替え対応
  • 旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

    京セラ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KBN05M