カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「noxudol」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)900 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(62件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500mL)
当日出荷
低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
750 エアゾール Noxudol(ノックスドール)750 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(88件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
低溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)黄褐色タイプ低溶剤膜厚(μm)(推奨)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
700 エアゾール Noxudol(ノックスドール)700 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(107件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(500mL)
当日出荷
無溶剤の浸透性防錆剤。錆びの上にも塗布可能。
用途鋼板の合わせ目、袋状内部に浸透させ、発錆を抑制します。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。付属品ノズル(50cm)薄褐色容量(mL)500タイプ無溶剤膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
オートプラストーン Noxudol(ノックスドール)オートプラストーンNoxudol(ノックスドール)(59件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
当日出荷
厚膜防錆剤で、耐チッピング性能・遮音性能にも優れています。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のタイヤハウス内・アンダーコート等。危険等級膜厚(mm)1-3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ノックスドールUM-1600 Noxudol(ノックスドール)ノックスドールUM-1600Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
比較的厚い防錆被膜を形成し、泥はねや石はねから長期間保護します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆(遮音効果も期待できます)膜厚(μm)(推奨)500~1500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース(ファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ノックスドール900 Noxudol(ノックスドール)ノックスドール900Noxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(1000mL)
当日出荷
ビチューメン、ワックス、防錆剤、および溶剤からなり、半硬質の防錆被膜を形成します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ビチューメンベース危険物の性状非水溶性
300 黒 エアゾール Noxudol(ノックスドール)300 黒 エアゾールNoxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(500mL)
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
300 カラーレス エアゾール Noxudol(ノックスドール)300 カラーレス エアゾールNoxudol(ノックスドール)(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)1Lカートリッジ専用ガンNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物
3100 刷毛塗り Noxudol(ノックスドール)3100 刷毛塗りNoxudol(ノックスドール)(18件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(1L)
当日出荷
制振遮音材。密着性が良く、乾くと軽くなるのが特徴です。制振効果を診て上塗りし膜厚を調整。
用途カーオーディオ等のデッドニング材料で、ドアーの内側、ボンネットの内側、タイヤハウス内、アンダーフロアーに塗布します。又、自動車だけに限らず、機械・建材の振動音、ダクト、雨どい、等にも使用可能です。ベージュ液性水性
ノックスドール700 Noxudol(ノックスドール)ノックスドール700Noxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
当日出荷
無溶剤で低粘性の防錆剤。表面張力が低く、強力な浸透性を持ち、パネルの合わせ目やスポット溶接部の隙間などに深く浸透します。 また、水置換性により、水分を除去し、撥水性のある軟質の防錆被膜を形成します。 錆の上から施工することでその進行を抑制する作用を持っているので新車時からの防錆対策はもちろんのこと、中古車に対しても高い効果を発揮します。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~60危険等級浸透性80mm危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
ノックスドール1100 Noxudol(ノックスドール)ノックスドール1100Noxudol(ノックスドール)
3,698税込4,068
1本(1000mL)
当日出荷
水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。 1100の上に塗装も可能です。(塗装する場合は試し塗をするなど、ご自身の判断で施工してください)
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)200~500危険物の類別非危険物性状ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料
延長ノズル(90cm) Noxudol(ノックスドール)延長ノズル(90cm)Noxudol(ノックスドール)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
カートリッジガンの延長ノズルです。 浸透性防錆剤 (700及び750) を塗布することができます。 ロングノズルの先端で放射状に塗布することができます。
寸法(cm)90危険物の類別非危険物
ノックスドール300ブラック Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300ブラックNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)ZINK(ジンク) エアゾールNoxudol(ノックスドール)
2,198税込2,418
1本(400mL)
5日以内出荷
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール300カラーレス Noxudol(ノックスドール)ノックスドール300カラーレスNoxudol(ノックスドール)
3,998税込4,398
1本(1000mL)
当日出荷
無溶剤のアンダーコート。シンナー系の溶剤を含んでいない為、安全に施工ができます。 錆抑制剤(ラストインヒビター)の配合により、錆の発生及び進行を強力に抑制します。 常に軟質の防錆被膜を形成し、新車はもちろんのこと、すでに錆の発生した中古車にも大きな効果を発揮します。
用途アンダーフロア、ホイールハウスの防錆半透明膜厚(μm)(推奨)150~350危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(1Lはファイバー入り)危険物の性状非水溶性
マカソール5 Noxudol(ノックスドール)マカソール5Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(600mL)
5日以内出荷
自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
3100刷毛塗り 黒 Noxudol(ノックスドール)3100刷毛塗り 黒Noxudol(ノックスドール)
3,998税込4,398
1個(1L)
4日以内出荷
商品名 ノックスドール3100刷毛塗り 黒
用途特徴 ノックスドール3100は、防錆性と制振性の2つの機能をコンセプトに開発された、ポリマーベースの水性塗料です。自動車(アンダーフロア、車体鉄部、プラスチック部品)をはじめ、電車、船舶、建造物など幅広い構造物の防錆・制振用途にご使用いただけます。
レノックス コールドディグリーザ Noxudol(ノックスドール)レノックス コールドディグリーザNoxudol(ノックスドール)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
6日以内出荷
油性無溶剤(300、700)・油性低溶剤(750、900、1600、オートプラストーン等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃透明危険等級溶剤低溶剤(ホワイトスピリットを使用)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ノックスドール750 Noxudol(ノックスドール)ノックスドール750Noxudol(ノックスドール)
3,798税込4,178
1本(1000mL)
当日出荷
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。 現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。 アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。
用途ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆半透明膜厚(μm)(推奨)40~80危険等級浸透性18mm危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L性状ワックスベース(高浸透、低粘度)危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100 Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3100Noxudol(ノックスドール)
4,398税込4,838
1缶
5日以内出荷
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
ミリュー10 1L Noxudol(ノックスドール)ミリュー10 1LNoxudol(ノックスドール)
2,698税込2,968
1缶
5日以内出荷
弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去
仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
エンメイ600 Noxudol(ノックスドール)エンメイ600Noxudol(ノックスドール)
1,798税込1,978
1本(500mL)
4日以内出荷
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます
用途アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上サイズ500mL (エアゾール)危険物の類別非危険物性状アクリル樹脂(水溶性)
レノックス ミリュー10 Noxudol(ノックスドール)レノックス ミリュー10Noxudol(ノックスドール)
2,298税込2,528
1本(1L)
4日以内出荷
油性無溶剤(300、700)・水性(1100、3100等)のリムーバー
用途塗膜除去や機材清掃薄黄色液性水性危険物の類別非危険物
浸透性防錆剤 Noxudol(ノックスドール)浸透性防錆剤Noxudol(ノックスドール)
51,980税込57,178
1缶
5日以内出荷
溶剤(ホワイトスピリット)入りのワックスベースの浸透性防錆剤で、比較的軟質の防錆被膜を形成します。現在発生している錆の上から施工することで錆の進行を抑制します。アンダーボディでは、900・UM-1600と合わせて使用。高浸透で低粘度のワックスベース浸透性防錆剤です。ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆剤です。
仕様●性状:ワックスベース(高浸透、低粘度)(低溶剤)●用途:ドア、ボンネット、トランク、ピラー、サイドシル、アンダーボディなどの車体中空部・隙間部の防錆●推奨膜厚:40~80μm●色:半透明●サイズ:20L●浸透性:18mm危険等級アズワン品番67-6435-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14000mL危険物の性状非水溶性
内部防錆ガン Noxudol(ノックスドール)内部防錆ガンNoxudol(ノックスドール)
69,980税込76,978
1缶
5日以内出荷
アンダーコート、内部防錆など幅広く使用可能な防錆ガン 150cmのノズルと4種類のチップの組合せで、複雑な形状の車体内部に塗布することが可能。 アンダーコートや車体内部へ塗布可能な防錆ガンです。 エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。
仕様●エアレギュレーター使用し、必ず圧力を調整(1.5Kg/cm2)してください。アズワン品番67-6435-73危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3101 20LNoxudol(ノックスドール)
64,980税込71,478
1缶
5日以内出荷
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100 Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 1100Noxudol(ノックスドール)
55,980税込61,578
1缶
5日以内出荷
ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。
仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒 Noxudol(ノックスドール)攪拌棒Noxudol(ノックスドール)
6,498税込7,148
1缶
3日以内出荷
エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用
仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
カーケア エンメイ 500mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)カーケア エンメイ 500mL エアゾールNoxudol(ノックスドール)
2,398税込2,638
1缶
3日以内出荷
アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級アズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)1Lカートリッジ専用ガンNoxudol(ノックスドール)
17,980税込19,778
1缶
3日以内出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガン エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
仕様●供給エア圧を5kg/cm2前後の範囲内で使用。アズワン品番67-6435-69危険物の類別非危険物
エアレギュレーター Noxudol(ノックスドール)エアレギュレーターNoxudol(ノックスドール)
7,798税込8,578
1缶
3日以内出荷
1Lカートリッジ観戦用ガン及び内部防錆ガン使用時の圧力調整レギュレーター 専用ガン使用時の圧力調整用です。 1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定 内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定
仕様●1Lカートリッジ缶専用ガン使用時には、5~8Kg/cm2に設定●内部防錆ガン使用時には、1.5Kg/cm2に設定アズワン品番67-6435-72
延長ロングノズル 90cm Noxudol(ノックスドール)延長ロングノズル 90cmNoxudol(ノックスドール)
19,980税込21,978
1缶
3日以内出荷
カートリッジガンの延長ノズル 浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可 ロングノズルの先端で放射状に塗布可 カートリッジガン専用の延長ノズルです。
仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可アズワン品番67-6435-70
カーケア アクション4 200mL エアゾール Noxudol(ノックスドール)カーケア アクション4 200mL エアゾールNoxudol(ノックスドール)
1,398税込1,538
1缶
10日以内出荷
万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。
仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級アズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性