カテゴリ
- バイク部品(13)
- タイヤ・足回り(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド

SS300ソニック AXIS Treet SE53J
BEAMS(ビームス)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。主な適合車種AXIS Treet(EBJ-SE53J)
アクシストリート SE53J ブレーキレバー 41D-H3922-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷主な適合純正品番41D-H3922-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
アクシストリート SE53J ブレーキパッド 32P-F5811-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷主な適合純正品番32P-F5811-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)他社参考品番(VESRAH)VD-284他社参考品番(NTB)A61-025YN
アクシストリート SE53J ブレーキレバー左 32P-H3912-01
YAMAHA(ヤマハ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷主な適合純正品番32P-H3912-01主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1619件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ウエイトローラー
NTB(212件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6個)当日出荷から10日以内出荷材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から11日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
リペア用シートカバー
NTB(162件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷から10日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スピードメーターケーブル
NTB(120件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から10日以内出荷スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。用途ビジネス・スクーター用
バッテリー 12V/7Ah 90CCA 液注入済
LONG¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7A-BS。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7A-BS 相当 サイズ(約):151x88x94mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] 。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V125/G [アドレスV125/G] 。スズキ[SUZUKI] AVENIS125 [アヴェニス125] 。スズキ[SUZUKI] VECSTAR125 [ヴェクスター125] 。ヤマハ[YAMAHA] AXIS TREET [アクシストリート] SE53J。スズキ[SUZUKI] ADDRESS V125S [アドレスV125S] 。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約3.15。電圧[ボルト]:12。備考:【YTX7A-BS、GTX7A-BS、FTX7A-BS 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。質量(kg)約3.15備考【YTX7A-BS、GTX7A-BS、FTX7A-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set
Goodyear¥109,091税込¥120,0001セット(4本)翌々日出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +53 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)。【タイヤサイズ】:205/60R16 92Q。【タイヤ性能】:より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット色ホイール:メタリックグレー本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7タイヤサイズ205/60R16 92QホイールD、O、S(ディーオーエス) SE-10R plusタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)60ホイールサイズ16インチ 6.5J 5-114.3 +53
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set
Goodyear¥86,311税込¥94,9421セット(4本)翌々日出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:15インチ6.0J 5-114 +53 メタリックグレー。【タイヤ名】:GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7(アイスナビ セブン)。【タイヤサイズ】:195/65R15 91Q。【タイヤ性能】:より手前で止まる!しっかり曲がる!プレミアムスタッドレスタイヤ用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット色ホイール:メタリックグレー本数4本タイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7タイヤサイズ195/65R15 91QホイールD、O、S(ディーオーエス) SE-10R plusタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)65ホイールサイズ15インチ 6.0J 5-114.3 +53
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 195/65R15 + 15インチ アルミホイール4本set
NEXEN¥62,139税込¥68,3531セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:15インチ6.0J 5-114 +53 メタリックグレー。【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2。【タイヤサイズ】:195/65R15 91T。【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット色ホイール:メタリックグレー本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2タイヤサイズ195/65R15 91TホイールD、O、S(ディーオーエス) SE-10R plusタイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)65ホイールサイズ15インチ 6.0J 5-114.3 +53
【ノア・ヴォクシー80系等】 スタッドレスタイヤ NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2 205/60R16 + 16インチ アルミホイール4本set
NEXEN¥74,866税込¥82,3531セット(4本)3日以内出荷当商品は、スタッドレスタイヤとホイール4本(1台分)SETです。組込・ホイールバランス調整作業済み。。【ホイール名】:D,O,S SE-10R plus。【サイズ・色】:16インチ6.5J 5-114 +53 メタリックグレー。【タイヤ名】: NEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2。【タイヤサイズ】:205/60R16 92T。【タイヤ性能】:3つの新技術で「効く(冬季のブレーキ性能)、止まる(スノー&アイストラクション性能)、曲がる(走行安定性とハンドリング性能)」用途スタッドレスタイヤ&ホイールセット色ホイール:メタリックグレー本数4本タイヤタイプNEXEN(ネクセン) WINGUARD ice 2タイヤサイズ205/60R16 92TホイールD、O、S(ディーオーエス) SE-10R plusタイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)60ホイールサイズ16インチ 6.5J 5-114.3 +53
パワーパック
KITACO(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷パワードライブKIT(一部プーリーKIT)とI-MAPがセットになったフルKITです。 I-MAPによるFIコントロールでエンジンをパワーアップさせることにより、高回転域での変速やクラッチミートが可能になり、加速性能や最高速が向上します。 また、駆動系パーツ一式をまとめたパワードライブKITも設定しています。こちらでもある程度の性能を発揮します。 ※装着には必ずノーマルより抜けの良いマフラーを装着して下さい。 ※9800rpm以上でバルブサージングが発生する恐れがあります。バルブサージングが発生している状態での走行は行わないで下さい。 ※ノーマルウエイトローラーは使用できません。ウエイトセッティングを行う場合はスズキBタイプΦ17.0×12.0をご使用ください。 ズーマーX JF52全車種
ウインドシールド(AT-03)
af(旭風防)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷af(アフ)シリーズ ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。 1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。 ※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。 ※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。主な適合車種AXISトリート125E(EBJ-SE53J)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら