カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「wago 261」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wago 標準DINレール端子 261-301 261シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 261-301 261シリーズ

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個ほか
    当日出荷から41日以内出荷
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック

    ワゴジャパン
    5,398税込5,938
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15
  • 中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ

    ワゴジャパン
    29,980税込32,978
    1パック(100個)ほか
    5日以内出荷から91日以内出荷
    グレー取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ用 エンドプレート ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ用 エンドプレート

    ワゴジャパン
    739税込813
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    グレー
  • 261-301 ワゴジャパン

    261-301

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    グレーシリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
  • 261-112/341-000 ワゴジャパン

    261-112/341-000

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    8,598税込9,458
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板用端子台 6mmピッチ 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
    仕様●ピッチ:6mm●実装タイプ:ねじ取り付け●定格電流:26A●定格電圧:630 V●材質:ナイロン●コード番号:815-880アズワン品番65-7589-02
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から86日以内出荷
    グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    7,198税込7,918
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数4P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ ワゴジャパン

    Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ

    ワゴジャパン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(69件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    129,800税込142,780
    1箱(200個)
    35日以内出荷
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24(32)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm ワゴジャパン

    210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • エンドプレート ワゴジャパン

    エンドプレート

    ワゴジャパン
    539税込593
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • 櫛形ジャンパ ワゴジャパン

    櫛形ジャンパ

    ワゴジャパン
    2,898税込3,188
    1箱(25個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
  • バスケットワゴン ストア・エキスプレス

    バスケットワゴン

    ストア・エキスプレス
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷
    展示スペースや商品に合わせて選べる、多彩なワゴンです。
    直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部・枠部分:6
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    7,398税込8,138
    1箱(50個)
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1測定電位範囲1
  • コンパクトタイプ端子台 ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子台

    ワゴジャパン
    34,980税込38,478
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1
  • 絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン

    絶縁カラー付フェルール

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
  • ケーブルホルダー JTC

    ケーブルホルダー

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    JTC7349・JTC7361用オプション
    用途サイズ:265×305×57mm
  • ハンドル付アイキャリー ケニス

    ハンドル付アイキャリー

    ケニス
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304ステンレスタイプ正角瓶用有効内寸(mm)240×250×80キャスターΦ50mmナイロン(ストッパー2個付)外寸(mm)290×261×745
  • ステンレス折りたたみワゴン4段 KEAWシリーズ アズワン

    ステンレス折りたたみワゴン4段 KEAWシリーズ

    アズワン
    219,800税込241,780
    1台
    5日以内出荷
    錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
    材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロンキャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • 木目調 分別ダストワゴン アイリスオーヤマ

    木目調 分別ダストワゴン

    アイリスオーヤマ
    6,298税込6,928
    1台
    翌日出荷
    【キャスター付き】木目でスタイリッシュなゴミ箱ワゴンです。約29.6cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。フックにごみ袋を掛けて使用します。大きい袋を掛けることも、2つ掛けて分別することもできます。天板はメラミン樹脂加工で、熱や水に強く安心してお使いいただけます。天板下にはごみ袋や清掃用品などの小物が収納できる棚板付きです。ワゴンは取っ手部分がL字形状と、底面はキャスターが4個付いているのでラクに引き出せます。ダストワゴンには珍しい木目デザインで、オープンオフィスや来客スペースの設置にもおすすめです。お客様組み立てとなります。
    質量(g)10000耐荷重(kg)全体:約13、天板:約5、棚板:約3、ワゴン:約5天板寸法(mm)約338×296内寸(mm)ワゴン:約259×245×415棚板寸法(mm)【内寸】307×261×70ゴミ袋サイズ対応目安:袋1つの場合 30L、袋2つの場合 15L×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)338×296×615
  • 木製デスク下ワゴン スリム 白井産業

    木製デスク下ワゴン スリム

    白井産業
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    デスク周り整理のため木製ワゴン。A3ヨコファイルも収納可能でPC本体やかばんの保管にも便利です。
    材質本体・棚板:プリント紙化粧繊維板、キャスター:ナイロン幅(mm)300高さ(mm)592奥行(mm)493段数2キャスターあり(ストッパー付き)棚板数(枚)1(固定)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×470×442機能キャスターストッパー(2個)コード42395560等分布荷重(kg)天板:5、地板:30アズワン品番65-0390-24天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×394×18施錠なし
  • リムフラップ FPC-2615 26×1-3/8 15mm幅 共和ゴム

    リムフラップ FPC-2615 26×1-3/8 15mm幅

    共和ゴム
    83税込91
    1本
    9日以内出荷
    幅(mm)15サイズ26×1-3/8
  • ベアリング BGU-000LU 片側ゴムシール形 6000LU NTB

    ベアリング BGU-000LU 片側ゴムシール形 6000LU

    NTB
    849税込934
    1袋
    10日以内出荷
    片側ゴムシール形 内径10 外径26 厚8 (NTN 6000LU)
    用途96140-60000-10,09262-10015,08113-60000互換品
  • チェックテーブルカート 河淳

    チェックテーブルカート

    河淳
    109,800税込120,780
    1台
    21日以内出荷
    材料や書類の運搬など多目的に使用できます。天板は作業テーブルとして使用できます。
    材質フレーム/スチール、天板/ポリカーボネート、引出/ポリスチレン質量(kg)23.5耐荷重(kg)30(1引出5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×600×1002キャスター径(Φmm)75(ストッパー1コ付)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×524×83(6コ)松吉医科器械コード23-5246-00