「wago mcs」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    16,980税込18,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数12P端子間ピッチ(mm)5.08オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ

    2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    25,980税込28,578
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から86日以内出荷
    形状ストレートグレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
  • スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    33,980税込37,378
    1パック(50個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)630
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン
    41,980税込46,178
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    57,980税込63,778
    1箱(100個)ほか
    5日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • MCS用防塵カバー ワゴジャパン

    MCS用防塵カバー

    ワゴジャパン
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    コネクタに被せるだけで防塵効果が得られます (IP20 相当)。防滴・防水性能はありませんので御注意ください
  • MCSフィメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSフィメールコネクタ

    ワゴジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • MCSメールコネクタ ワゴジャパン

    MCSメールコネクタ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(10個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • MCS半田ピン付メールヘッダ ワゴジャパン

    MCS半田ピン付メールヘッダ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1箱(200個)ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷から41日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー形状ストレート定格電圧(V)630ピンサイズ1mm×1mm
  • ワンタッチコネクターWFRシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチコネクターWFRシリーズ

    ワゴジャパン(68件のレビュー)
    939税込1,033
    1箱(8個)ほか
    当日出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
    用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート本体/透明、レバー/オレンジ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付 ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付

    ワゴジャパン
    59,980税込65,978
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ

    ワゴジャパン(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1パック(50個)
    5日以内出荷から86日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)630適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • 基板用端子台 ワゴジャパン

    基板用端子台

    ワゴジャパン
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数12ピッチ(mm)2.5形状ライトアングルライトグレー定格電圧(V)250定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm)  734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    35,980税込39,578
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷から61日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10ライトグレー定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • MCSコンビコネクタ ワゴジャパン

    MCSコンビコネクタ

    ワゴジャパン
    88,980税込97,878
    1箱(25個)
    30日以内出荷
    あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
  • ワンタッチコネクター ワゴジャパン

    ワンタッチコネクター

    ワゴジャパン(51件のレビュー)
    819税込901
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
    用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)材質(スプリング)ステンレス鋼材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン本体/グレーレバー/オレンジ引出し線長さ(mm)10適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

    ワゴジャパン
    39,980税込43,978
    1パック(25個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
  • M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種類アダプタアダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • DINレール・専用金具 モノタロウ

    DINレール・専用金具

    モノタロウ(33件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
    用途制御盤製作やPLCの取付等に。幅(mm)35長さ(mm)1000材質アルミニウム(A6063S-T5)表面処理白色アルマイト(JIS H 8601)銀色(シルバー)販売区分業務用
  • スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ

    ワゴジャパン
    26,980税込29,678
    1パック(10個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    4,298税込4,728
    1パック(25個)
    6日以内出荷
    用途MCS-MIDI スナップインマウンティングフット付メール, フィメールコネクタ用グレー仕様フィメールコネクタ用
  • スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14
  • ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールキャビネットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ ラージ MCSWL-2シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ ラージ MCSWL-2シリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
    天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
    段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×402×486 /手摺含む質量(kg)約6.0材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)作業面寸法(mm)597×397キャスター径(Φmm)75棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能耐荷重(kg/段)約20材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
  • ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ レギュラー MCSWR-2シリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    ミニカラフルステンワゴン フック付き・低床タイプ レギュラー MCSWR-2シリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
    材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)質量(kg)約4.3段数2段耐荷重(kg/段)約20材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能キャスター径(Φmm)75作業面寸法(mm)447×297
  • 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC

    9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット

    KTC
    209,800税込230,780
    1セット
    3日以内出荷
    重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
    セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    679税込747
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6341アズワン品番65-7502-65
  • 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 6極 2.5mm 1列 1袋 5個入

    ワゴジャパン
    3,098税込3,408
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:2.5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:4.0A●コード番号:189-6379アズワン品番65-7503-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入 ワゴジャパン

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1袋 10個入

    ワゴジャパン
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    90 ° ピンヘッダ。エルボーピン、基板へのはんだ付け用 基板に平行なプラグ方向
    仕様●シリーズ:MCS●ピッチ:5.08mm●極数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:12.0A●コード番号:181-4692アズワン品番65-7791-18
  • ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB ワゴジャパン

    ストレインリリーフ ハウジング 3ポール グレー TB

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様適合製品:Wago 1 Conductor ターミナルブロック アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ハウジング 製品群:MCS MIDI シリーズアズワン品番65-1376-48