カテゴリ
- 制御機器(22)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電気材料(3)
- 作業工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wago mcs」の検索結果

基板用端子台
ワゴジャパン¥16,980税込¥18,6781袋(5個)7日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板極数12P定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から42日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500
サトーパーツ(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から3日以内出荷取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥25,980~税込¥28,578~1パック(10個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷形状ストレート色グレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥33,980~税込¥37,378~1パック(50個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.62結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン¥41,980~税込¥46,178~1パック(50個)ほか6日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか6日以内出荷から42日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
MCS用防塵カバー
ワゴジャパン¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から31日以内出荷コネクタに被せるだけで防塵効果が得られます (IP20 相当)。防滴・防水性能はありませんので御注意ください
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(50個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
MCSメールコネクタ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1箱(10個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1コネクタ電線用(接続方式)
MCS半田ピン付メールヘッダ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1箱(200個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止段数1材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)コネクタプリント基板用(接続方式)燃焼性V0
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付
ワゴジャパン¥59,980税込¥65,9781パック(100個)ほか6日以内出荷色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
ワンタッチコネクターWFRシリーズ
ワゴジャパン(69件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1箱(10個)ほか当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)色本体/透明、レバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥24,980~税込¥27,478~1パック(25個)ほか6日以内出荷から42日以内出荷形状ストレート色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5結線方式スクリューレスピンサイズ1mm×1mm定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ7.5mm)誤差込防止型 721シリーズ
ワゴジャパン(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1パック(50個)ほか6日以内出荷から87日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)630端子間ピッチ(mm)7.5適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
基板用端子台
ワゴジャパン¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷形状ライトアングル色ライトグレーピッチ(mm)2.5極数12定格電圧(V)250定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥35,980~税込¥39,578~1パック(50個)ほか6日以内出荷から62日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)3.5適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
MCSコンビコネクタ
ワゴジャパン¥88,980税込¥97,8781箱(25個)31日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止適合0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)色ライトグレー段数1定格電圧(V)300定格電流(A)10コネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲8適合ユニットクランピング:16
ワンタッチコネクター
ワゴジャパン(51件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(10個)ほか当日出荷単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り)色本体/グレーレバー/オレンジ種類差込形電線コネクタ適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品定格電圧(V)300/400定格電流(A)20/32材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン引出し線長さ(mm)10適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。材質(スプリング)ステンレス鋼
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ
ワゴジャパン¥39,980~税込¥43,978~1パック(50個)ほか6日以内出荷色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320端子間ピッチ(mm)5.08適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10
M型 同軸コネクタ 中継用アダプタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(22件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類アダプタ表面処理NiRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプM型-M型嵌合部形状ジャック・ジャック
DINレール・専用金具
JAPPY(36件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
スプリング式フィメール(メス側)ロッキングデバイス付 734シリーズ
ワゴジャパン¥26,980~税込¥29,678~1パック(10個)ほか5日以内出荷から6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
操作工具(733,734用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
DINレール・専用金具
ワゴジャパン¥4,298税込¥4,7281パック(25個)ほか欠品中用途MCS-MIDI スナップインマウンティングフット付メール, フィメールコネクタ用仕様フィメールコネクタ用色グレー
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ3.5mm) 734シリーズ
ワゴジャパン¥21,980~税込¥24,178~1パック(10個)ほか6日以内出荷取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
産業用ECOスイッチ8ポート
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45幅(mm)46/1.811インチ色ブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式10/100BASE-TX梱包区分ボックス
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット
KTC¥209,800税込¥230,7801セット3日以内出荷重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
産業用スイッチ16ポート
ワゴジャパン¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/16xRJ-45幅(mm)50/1.969インチ色メタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)840寸法奥行:120/4.724インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR,RPS)緑/電源(主),リダンダント電源(副);LED(ALM)赤/アラーム;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~16梱包区分ボックス
産業用 ECO スイッチ
ワゴジャパン¥84,980税込¥93,4781個6日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/5xRJ-45幅(mm)50/1.969インチ色ブラック高さ(mm)104/4.094インチ質量(g)550備考UL規格のPoE供給電力量を順守/電源電圧≧DC48V/PoE供給電力120Wまたは寸法奥行:115/4.528インチ接続方式10/100/1000BASE-T表示器デバイス/LED(PWR)緑/電源;LED(PoE1~4)緑/PoweroverEthernet;各ポート/LED(1000,LNK/ACT)緑/状態1000Mbps,LNK/ACTポート1~5伝送速度銅電線/10/1000Mbit/s梱包区分ボックス
操作工具(231,721用)
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781個31日以内出荷MCS MINI, MIDI 用X-COM(R)-SYSTEM 769 シリーズ用メールコネクタおよびフィメールコネクタ用RoHS2 対応
産業用マネージドスイッチ
ワゴジャパン¥239,800税込¥263,7801個31日以内出荷WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。幅(mm)50/1.969インチ色メタリックブラック高さ(mm)162/6.378インチ質量(g)910タイプ光ファイバ:シングルモードおよびマルチモード寸法奥行:120/4.724インチ接続方式(電源)1x組込メールコネクタ/231-436/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-106/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45;光ファイバ/4xSFPスロット(例/SFPモジュールおよびLC光ファイバコネクタ付)