カテゴリ

  • バイク部品(52)
  • バイク純正部品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(1)

「zr250a」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット              ZR250-A3 49054-1066 Kawasakiサーモスタット ZR250-A3 49054-1066Kawasaki(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
テンショナアッシ             ZR250-A7 12048-5002 Kawasakiテンショナアッシ ZR250-A7 12048-5002Kawasaki(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ケーブル(クラッチ)          ZR250-A4 54011-1316 Kawasakiケーブル(クラッチ) ZR250-A4 54011-1316Kawasaki
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
他社参考品番(NTB)CKJ-06-009
カバー ラジエータ RH       ZR250-A5 14090-1447 Kawasakiカバー ラジエータ RH ZR250-A5 14090-1447Kawasaki
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スラッシュガード サブ無し ブラック SGK02-BLK ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブラック SGK02-BLKゴールドメダル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLV ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し シルバー SGK02-SLVゴールドメダル
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ無し ブルー SGK02-BLU ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ブルー SGK02-BLUゴールドメダル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ無し レッド SGK02-RED ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し レッド SGK02-REDゴールドメダル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ無し パープル SGK02-PUR ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し パープル SGK02-PURゴールドメダル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スラッシュガード サブ無し ゴールド SGK02-GLD ゴールドメダルスラッシュガード サブ無し ゴールド SGK02-GLDゴールドメダル
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK02-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:ZR250A/ZR250B。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS [バリオス] 。カワサキ[KAWASAKI] BALIUS-2 [バリオス-2]
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(405件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
838税込922
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(133件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(158件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ハンドルレバー NTBハンドルレバーNTB(87件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(57件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
ラバーステップ NTBラバーステップNTB(111件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(58件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
大型スピードメーターケーブル NTB大型スピードメーターケーブルNTB(64件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途大型車用
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
フロント/リア左右共通ランプ NTBフロント/リア左右共通ランプNTB(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合カワサキ付属バルブ12V 15W適合車種ESTRELLA BJ250 BALIUS ZR250A/B W650(カプラーが必要な車両を含む)純正品番23037-1285
ブーツ キャリパ 49006-1053 Kawasakiブーツ キャリパ 49006-1053Kawasaki(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
代表車種ZR250-A5
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
バンド バッテリ L=100 92072-071 Kawasakiバンド バッテリ L=100 92072-071Kawasaki(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
代表車種ZR250-A5主な適合純正品番92072-071主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
549税込604特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1084 Kawasakiピストンコンプ(ブレーキ) 43020-1084Kawasaki(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
代表車種ZR250-A5
MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式 MAD MAX(マッドマックス)MADMAX ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー(アッパーカバー)被せ式MAD MAX(マッドマックス)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
メッキ主な適合車種バリオス250/ZR250A-000001~062000/ゼファー400/ZR400C-030001~ゼファー400最終/ゼファー750/RS
スクリュー(パイロット) 16014-1084 Kawasakiスクリュー(パイロット) 16014-1084Kawasaki(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種ZR250-A5
ホース(クーリング) 39062-1448 Kawasakiホース(クーリング) 39062-1448Kawasaki(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
代表車種ZR250-A5
オイル交換パーフェクトセット DAYTONA(デイトナ)オイル交換パーフェクトセットDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。 これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。 ビギナーから上級者の方までおすすめです。 【通しNo】S-64
適合ZX-12R(00-06) [ZX1200 A1/A1H/A2/A2A/B1/B2/B3/B4/B6F]バルカン800/クラシック/ドリフター(96-00) [VN800 A2/A3/A4/A5/A6/B1/B2/B3/B4/B5/C1/C2]W650(99-05) [EJ650 A1/C1/A3/A4/A5/A6/A7/C3/C4/C5/C6/C7/D1/D2/D3/E1/E2/E3]ZRX400/2(94-06) [ZR400 E1/E2/E3/E4/E5/E6/E6F/F6F/E7/E8/E9/E10/F1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F10]ZXR400/R(89-99) [ZX400 H1/H2/J1/J2/L1/L2/L3/L4/L4A/L5/M1/M2/M3/M4/M6/L9]ZZR400(90-06) [ZX400 K1/K2/K3/N1/N2/N3/N4/N5/N6/N6F/N6S/N7/N8/N9/N10/N11]バリオス/2(91-06) [ZR250 A1/A2/A3/A4/A5/A6/B1/B1A/B2/B4/B5/B6/B6F/B7/B8/B9]ZXR250/R(89-99) [ZX250 A1/A2/B1/B2/C1/C2/C3/C4/C5/C7/D1]セット内容オイルフィルター×1、フィラーキャップパッキン×1、ドレンボルトガスケット×1
スターターケーブル NTBスターターケーブルNTB(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
用途オンロード ( 大型車 ) 用
プレート スプロケット 13270-1060 Kawasakiプレート スプロケット 13270-1060Kawasaki(4件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
代表車種ZR250-A5
ケーブル(スタータ) 54017-1136 Kawasakiケーブル(スタータ) 54017-1136Kawasaki
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
代表車種ZR250-A5他社参考品番(NTB)STK-06-002
カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セット MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ゼファー400/ゼファー750/バリオス1 メーターカバー アッパーカバー ロアカバー セットMAD MAX(マッドマックス)
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷
純正タイプ 左右セット メッキ仕上げ。転倒キズや破損の修理用に。
用途バイク用適合バリオス250/ZR250A-000001~062000、ゼファー400/ZR400C-030001~、ゼファー400最終、ゼファー750/RS
カワサキ バリオス純正タイプ ウインカーレンズ オレンジ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ バリオス純正タイプ ウインカーレンズ オレンジMAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個ほか
4日以内出荷
カワサキ バリオス純正タイプ ウインカーレンズ オレンジ。 純正品を再現した高品質なウインカーレンズです。 前後左右共通
適合車種バリオス(ZR250A-000001-082000)バリオス2(ZR250B-000001-038000)エストレヤ(BJ250A-017001-083000)W400(EJ400A-000001-)W650(EJ650A-000001-046000)エリミネーター250V(一部車両を除く)