38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,900 税込17,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高度に水素化改質したパラフィン系基油に、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤等の各種添加剤を配合したタービン油です。 酸化安定性に優れており、長時間の連続運転が可能です。 防錆性、消泡性等タービン油として必要な特性を備えています。
用途蒸気・船用・ガス各種タービン・送風機・ポンプ・電動機・遠心式冷凍機等の高速軸受潤滑用油として最適です。また油種統一の点から、油圧油としての使用も可能です。 銅板腐食(100℃×3H)1(1A)
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高荷重、衝撃荷重を受ける歯車に使用します。硫黄-リン系極圧剤・酸化防止剤・腐食防止剤・消泡剤等を配合したSP系工業用極圧ギヤ油です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル オマラ S2 G
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。 高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
容量(L)20 引火点(℃)246(開放式) 流動点(℃)-10 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:680、100℃:43.9 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数104 密度(g/cm3 at15℃)0.904 色(ASTM)4 化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

高度に精製したパラフィン系鉱油を基油とし、特殊極圧剤、油性向上剤を最も効果的に配合したもので、さらに酸化防止剤、防錆剤、消泡剤を含む優れたギヤオイルです。 耐ピッチング性に優れ、また耐摩耗性、耐焼付性にも優れる為、歯車寿命を延長させます。さらに、低粘度化を可能にし、使用油の粘度グレード統一も計れます。 摩耗係数が小さく、省エネルギーを可能にします。 その他ギヤオイルとしてのさまざまな要求特性を満足し、オイル管理が容易です。 長時間の高温運転にも耐える優れた酸化安定性を有します。また高温接触箇所でのカーボン化もしにくいオイルです。 水分離性に優れ、油中に混入する冷却水や凝縮水を速やかに沈澱分離します。 防錆性が優れ、発錆に起因する摩耗の促進を防止します。また非鉄金属に対する腐食性もなく、ウォームギヤへの適用も問題ありません。 消泡性に優れます。機械的なアワ立ちや高温時のアワ立ちの際有効な消泡性を発揮します。
用途鉄鋼・セメント、鉱山機械などのように、絶えず高荷重を受け衝撃荷重を反履する減速機をはじめさまざまな減速機の循環給油、飛沫(油浴)給油に適します。 JIS規格JIS K 2219 仕様FZG歯車試験(OKステージ):12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル オマラ S4 GX
極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などの添加剤をバランスよく配合した合成系工業用極圧ギヤ油です。 鉱油系ギヤ油と比較し、摩擦特性、潤滑性に優れているため、省電力や抑温効果が期待できます。 さらに、高荷重や衝撃荷重の加わる過酷な条件で優れた耐マイクロピッチング性能を示します。
流動点(℃)-50 色(ASTM)L1.5 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)オートマチックD2
産業機械、建設機械などの流体変速機に使用する変速機油でDEXRON-Ⅱの性能を有しています。また、高性能ベースオイルに厳選された摩擦調整剤、清浄分散剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤、消泡剤などの添加剤をバランス良く配合したオイルです。 DENRON-Ⅱ規格に合格。 変速機部品との適合性が良い。
用途産業機械用流体変速機(ファン、ブロア、ポンプなど) 建設機械用流体変速機(トラクタ、ブルドーザ、クレーン、ウィンチなど) 運搬機械用流体変速機(フォークリフト、集材機、各種コンベアなど) 船舶の甲板機械の流体変速機 しゅんせつ船用流体変速機(ポンプ船、バケット船、ディッパ船など) 鉱山機械用流体変速機(さく井機、クラッシャなど) 仕様塩基価(HCl法):2.50mgKOH/gあわ立ち性:(Seq.Ⅰ)10mL/0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 規格DEXRONR-Ⅱ 引火点(℃)(COC)200 密度(g/cm3)(15℃)0.869 流動点(℃)-45 粘度(mPa・s)(-20℃)1510、(-30℃)6000、(-40℃)48000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)35.20、(100℃)7.076 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数168 酸価(mgKOH/g)0.19 アニリン点95.0℃ 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)トルコンAW
厳選された酸化防止剤を配合しているため、優れた酸化安定性を有しており、長期間の使用においても良好な性能を維持します。 厳選された消泡剤を配合しているため、優れた消泡特性を有しており、泡の発生による伝達ロスが少なく、高い伝達効率を示します。 変速機の各部に使用される シールなどの非金属、ワッシャおよびクラッチなどの金属との相性が良いため、各部品の腐食を抑え、流体継手や流体変速機の性能を十分発揮させます。
用途産業用運送車両トルコクンバーター。内燃機関動力伝達用トルクコンバーター。 危険等級 危険物の類別第四類 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型車のミッション、デファレンシャルのように衝撃荷重や連続高荷重の条件下においてもギヤの溶着を防ぎ、摩耗を抑制します。 高度に精製したベースオイルに、安定性に優れた極圧添加剤、酸化防止剤を効果的に配合していますので、過酷な条件下で長時間の使用にも適しています。 防錆剤、腐食防止剤および非塩素系の極圧添加剤の採用により、混入水分や劣化生成酸によるサビや腐食の発生を防止します。 消泡剤の添加により、潤滑の妨げとなる泡立ちを抑えます。
用途自動車用ギヤオイルとしてトランスミッション及びデファレンシャルなど、高速高荷重運転のギヤや、極度に耐荷重性を要求するハイポイドギヤに優れた性能を発揮します。 引火点(℃)212 流動点(℃)-17.5 危険等級 動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、17.98(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数107 APIGL-5 密度(g/cm3 at15℃)0.8898 色(ASTM)L2.0 酸価(mgKOH/g)1.63 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル スパイラックス EP
すぐれた極圧添加剤の配合により、歯面を損傷から保護することにより歯車寿命の延長、円滑な作動を約束します。 水分・湿気から起こる腐食や錆から歯車各部を保護し、歯面の精度を維持するとともに錆による各種のトラブルを防止します。 優れた酸化防止剤が配合されていますので、高温条件においても優れた安定性を示し、さらに連続運転などの厳しい条件でも長期間の使用に耐えることができます。 厳選した消泡剤の配合により、潤滑の妨げとなる撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
APIGL-4 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェル ターボオイルT
RPVOT 値 1400 分と優れた熱・酸化安定性が最大の特長です。 酸化防止剤と防錆剤の最適な組み合わせにより配合しており、優れた防錆能力を引き出しています。その強力な防錆皮膜により、金属表面を錆の発生から守ります。 循環系統内に漏洩蒸気または漏水が混入した場合でも、すみやかに分離することが可能な優れた水分離性および抗乳化性を有しており、フイルトラビテイ(Ca+水存在下)が改善されています。 消泡剤を厳選することにより、十分な消泡性を有するだけでなく、優れた放気性も持たせたオイルです。一般に放気性の悪いオイルは、油中に混入した気泡が油面に上昇しにくくなります。この油中に浮遊するあわにより油圧制御機器等でキャビテーションが発生したり、オイルの酸化劣化が促進されたりします。シェル ターボ オイル T は、このような不具合の発生を未然に防止するよう設計されたプレミアム タービン オイル です。
用途ガスタービン、蒸気タービンおよび水力タービン用軸受油として。 工業用タービン以外の各種機械の軸受、減速歯車、流体接手などを潤滑する循環系統油としても最適。 適合範囲タービン
1缶(20L)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルモーリナオイル S2BA
各種機械の高温下および高荷重下で使われる軸受などの潤滑に適し、ノンツイストミル、カレンダーロールなどに最適な潤滑油です。 特殊酸化防止剤を添加しているため、高温下での使用においても優れた熱安定性を示し、変質やスラッジの生成が少なく、更油期間の延長が期待できます。 優れた防錆・防食効果を示す特殊な添加剤を採用しているので、錆・腐食の発生を防止し、ベアリング等各種機器の寿命延長が期待できます。さらに優れた消泡剤を添加しているので、撹拌による泡立ちを抑え、機械の破損を防止します。 厳選した基油と添加剤を配合することで、水が混入しても乳化しにくく、水を容易に分離するため、機器効率の維持が期待できます。 優れた油膜保持性を有するので、水などが混入する過酷な環境でも使用できます。 優れた耐摩耗性を有するとともに、FZG歯車試験で「12ステージ合格」の極圧性を持ち、軸受など各種潤滑箇所への幅広い使用が可能です。
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
1缶(20L)ほか
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーNT-3
高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1個(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカパーツクリーナーSB
鉄、SUS、アルミ材用。加温により消泡性を発揮するのでシャワー洗浄にも使える水溶性洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧洗浄 危険物の類別非危険物
1個(5L)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に 耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シェルルブリカンツシェルテラスオイルS2V
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。 粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。 優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。 従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。 防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。 熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘度指数が高く、低温流動性が良好であるため運転時に適正な粘度を保つことができます。 熱および酸化安定性に優れていますので、長時間使用できます。 潤滑性に優れていますので、各部の摩耗を抑え、クラッチの作動を円滑にします。 消泡性に優れているため、泡によるトラブルがありません。 シール材に対する悪影響がありませんので、長時間に亘ってオイル漏れは発生いたしません。
用途乗用車、建設機械などの自動変速機、パワーステアリング 各種車両、工作機械などのトルクコンバーター 苛酷な温度条件下で使用される油圧装置 種類ATF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 引火点(℃)206 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)36.4(40℃)7.20(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 粘度指数167 密度(g/cm3 at15℃)0.864 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 タイプ希釈タイプ トラスコ品番497-4786 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
13,980 税込15,378
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-BA
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。 独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 希釈倍率(切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍 pH9.1 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.94 表面張力(mN/m)32(25℃)
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機) 適合範囲圧縮機 容量(L)20 引火点(℃)244 流動点(℃)-50以下 危険等級 動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数130 密度(g/cm3 at15℃)0.8351 色(ASTM)L0.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

成分エチレングリコール、防錆剤、消泡剤 タイプ希釈タイプ トラスコ品番497-4778 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(20L)
11,980 税込13,178
当日出荷

日本メカケミカルメカパーツクリーナーUS-N
アルミニウム部品の洗浄に適した中性タイプの強力脱脂洗浄剤
用途プレス油、切削油、グリース等の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、溶剤、ビルダー、消泡剤、その他 pH7.9(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)10(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,888 税込8,677
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工 容量(L)20 希釈倍率(推奨濃度)鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)非鉄金属の切削加工/5%(20倍) pH8.9(@5%) 密度(g/cm3)0.93(@15℃) 危険物の類別非危険物 外観(原液)褐色透明 外観(希釈液)乳白色 表面張力(dyn/cm@10%)29 濃度換算1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。 適合範囲油圧作動 容量(L)20 規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694 引火点(℃)242 流動点(℃)-25.0 危険等級 動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.8774 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

潤滑性に優れ、工具寿命の延長及び加工精度の向上が期待できます。 鋼・鋳鉄・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れます。 抗菌性の高い添加剤配合により、耐腐敗性に優れています。 油分離性が良好で、混入油分に対して分離処理が容易であるため、液の劣化が抑えられます。 シリコンフリーでありながら消泡性に優れ、中~高圧タイプのMC加工にも使用可能です。 塩素系・硫黄系及びりん系極圧添加剤、重金属類、亜硝酸塩は添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)109(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)34.0(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9104 色(ASTM)0.5
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。 起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。 抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。 鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。 油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)113 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル S-BA(N)
エコ商品
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。 摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。 起泡性が小さく、消泡性が優れています。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工 pH9.4 使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍 外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.99 表面張力(mN/m)35.6(25℃) RoHS指令(10物質対応)対応 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナー
洗浄時の錆を抑制する防錆剤配合の水溶性部品脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他 pH11.8(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.7(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)36(5%溶液)
1個(5L)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーDE-1
鉄、ステン、アルミニウム材の洗浄剤。 汚れに応じて希釈使用可能
用途油剤や砂埃等がこびり付いた部品の高温・高圧洗浄 成分トリエタノールアミン、界面活性剤、溶剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、水 pH8.2(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)5.3(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソルS-B
新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。 起泡性が小さく、消泡性にも優れます。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。 pH値9.7 JIS規格A1種2号に相当 使用希釈倍率(切削加工)20~30倍、(研削加工)30~50倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄色 外観(希釈液)淡白色透明 密度(g/cm3 at15℃)1.03 表面張力(mN/m)33.6(25℃)
1缶(20L)ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカパーツクリーナーH
防錆剤配合で金属部品が錆にくい強力な脱脂洗浄剤
用途金属部品の油汚れの洗浄 成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、消泡剤、染料、その他 pH13.0(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.7(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)34(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 混入油分の分離性が優れている為、希釈液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、また、強い防錆力を有しております。 起泡性が低く、消泡性が大変優れており、高圧給油システムの工作機械に対応が可能です。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種1号相当 pH8.8 引火点(℃)なし 外観(希釈液)淡黄色半透明 動粘度(mm2/s)7.0(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)33.3(25℃)
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

日本メカケミカルメカEDクールW-24
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液 成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他 容量(L)20 pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)22(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)33(20倍希釈液) 抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来ソルブルを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。鉄系・アルミ系材料への加工性に優れ、特にアルミ系材料に関してはエマルションタイプと同等以上の加工性能を有します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。また、規定希釈倍率以内で管理すれば、殺菌剤の投入に頼らず良好な状態を維持できます。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。鋳物による耐液変色性に優れ、クーラントの長寿命化に大きく貢献します。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 アルミ合金の加工ではエマルションタイプと同等以上の加工性を有し、従来のソルブルタイプでは適用が難しかった転造タップ、リーマ加工等にも適用可能です。また、改正 PRTR 非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 黄色 容量(L)20 荷姿ペール缶 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9458
1缶(20L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷