501件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート) タイプおねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)KRM ディンプルノブ(おねじ)
(ノブ)つや消し黒 材質(本体)ナイロン6 種類丸形 取付部おねじ(段付)
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手で回しやすいローレットデザインです。
用途医療機器、工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質【ノブ】ABS樹脂【ねじ部】スチール【表面処理】三価クロメート
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右回り 給油タイプ無給油式
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)艶消し黒色
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 使用温度(℃)max110 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22L
1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
449 税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 種類多角形 取付部おねじ 材質(取付部)(ステンレス)SUS303
1個
559 税込615
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール 耐熱温度(℃)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 面取寸法r1(mm)0.3 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ給油式
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)鋼材SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 色(本体)黒色
1個
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)鋼材SUM22 材質(取付部)鋼材SUM22 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)クロムメッキ
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番805-7489 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ ねじ径M5×0.8 ねじ長さ(mm)10 外径(mm)18 ノブ高さ(mm)12
1個
259 税込285
翌々日出荷

材質(本体)ナイロン6 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 材質(取付部)(スティール)SWCH10R
1個
369 税込406
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類三角形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)12
1袋
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 面取寸法r1(mm)0.3 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプおねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

簡易フロコンFK/おねじタイプ CKD CADデータあり
シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン
仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
1本
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ右ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1箱(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ステンレスSUS303 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスウィングノブ(おねじ)
ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目 材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類丸形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)34 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)17 材質(取付部)SUS
1袋
149 税込164
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品 材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理) タイプ左ねじ 使用温度範囲(℃)-50~+230
1箱(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金 材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒) 材質(止めねじ)SUS304
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)