大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
耐久性に優れ、スープの濃さや料理を確認しやすいペールピンクセラミックを採用。ハンドルにもペールピンク取り入れ、滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)990
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×205×140
寸法(cm)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐久性に優れ、スープの濃さや料理を確認しやすいペールピンクセラミックを採用。ハンドルにもペールピンク取り入れ、滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。
材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)795
容量(L)2
寸法(cm)18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×135×190
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
こびりつきにくくお手入れ簡単な、独自のペールピンクふっ素コーティングを採用。ハンドルは滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色等の原因になります。絶対に空だきをしないでください。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
こびりつきにくくお手入れ簡単な、独自のペールピンクふっ素コーティングを採用。ハンドルは滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色等の原因になります。絶対に空だきをしないでください。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)383
寸法(cm)13×18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)375×60×145
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こびりつきにくくお手入れ簡単な、独自のペールピンクふっ素コーティングを採用。ハンドルは滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。オール熱源対応。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色等の原因になります。絶対に空だきをしないでください。
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
こんなお得な商品も!
折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ
モノタロウ
¥8,598
税込¥9,458
折りたたみ時に車輪もたためる台車!!。軽くて持ち運びに最適!!。車の荷台に積んでもスペース取らなく、転がらない。台車の置き場所に困っている方におすすめ!。マンションのゴミ捨てや運搬におすすめ!。車輪が大きいのでアウトドア・キャンプ・BBQ・釣りにもおすすめ。
材質アルミ・スチール
車輪径(Φmm)101
材質(車輪)ゴム(グレータイヤ)
ブレーキ有無あり
キャスター4輪(前輪自在×2、後輪固定×2)
荷台寸法(高さ)(mm)180
最大積載荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車時:406×675×925、折りたたみ時:406×675×93
ハンドル高さ(mm)727・826・925(三段階調節可能)
ストッパー有
ブレーキ種類ストッパー
特性コンパクト、軽量
材質(荷台)プラスチック(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。
在来工法用です。
スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3671
セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本
寸法(mm)460×460×26.8
質量(kg)5.4
有効開口(mm)420×420
適合厚さ(mm)【床タイル】18
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ちょっとした壁を収納スペースにできる便利なレールです。掛けたり、置いたり、吊るしたりいろいろな用途に使えます。フック付きで小物整理に便利です。上部の奥行きを利用してCDなどの小物ディスプレイとして使えます。フックはスライドして動きます。石こうボード取付可能。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
オールアルミ製キャリアワゴン。省スペースの使いやすさが大好評。大きく使ってコンパクトに収納。
陳列・流通兼用タイプで幅広く活用できます。
シンプルで手にやさしいデザイン。ラクに移動ができる軽量設計。
棚板はい15°の傾斜にできるので陳列に適します。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ
仕上アルマイト(棚・支柱)
棚段数(段)3
特性軽量
棚板調整ピッチ(mm)100
ブレーキ/ストッパーあり
ピットやマンホール内などで活躍!!。本体をそのまま持ち込めるので、狭いスペースでの設置が簡単です。中は広いけど、入口が狭く機材が入れにくいピットやマンホール内などに、単管などを持ち込み中で機材を組み立てていませんか?。そうした手間が解消できる優れものです。
その他【手がかり棒】4本標準
材質アルミ合金
長さ(mm)1590
質量(kg)23.6
高さ(mm)【垂直】1462~1824
厚さ221
設置寸法・幅(mm)528
収納幅(mm)528
天板幅(mm)400
設置寸法・長さ(mm)2640~2868
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用質量(kg)150
収納寸法・長さ(mm)1745
踏ざん数4
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
生地が膨らみすぎないように重石をのせて、きれいに焼き上げます クッキングシートなどの上に適量を広げて使用してください 洗浄方法は、ボールの中に水と少量の洗剤をいれた中で洗うと、きれいに洗えます ジッパーつき収納袋がついています
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10.5×12.5×2.5
質量(g)300
材質アルミニウム
アズワン品番65-1224-89
1袋
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
耐摩耗試験200万回をクリアしており、耐摩耗性に優れています。アイリスオーヤマ史上NO.1の滑りやすさを実現しています(※2023年1月時点)。極小セラミック粒子とダイヤモンド粒子を配合した特殊コーティングでキズや摩擦にも強いです。3層構造コーティングで耐久性をアップしています。コーティングにより汚れが付きにくく、かつ落ちやすいのでお手入れが簡単です。ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取り付けができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。保存時に便利なPEシールふた付きです。
セット内容フライパン26cm、なべ16cm・20cm、エッグパン、ガラスふた16cm・20cm、PEシールふた16cm・20cm、専用マルチハンドル
材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工、外側:焼付け塗装(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ3.0mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン、【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃、【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーン
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)エッグパン寸法:約20×14
満水容量(L)フライパン26cm:約2.7、なべ16cm:約1.5、なべ20cm:約2.8、エッグパン:約1.3
ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン。オプション:フック(M-395)。フック1ヶあたり5kgまで。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
色ナチュラル
内面はふっ素樹脂加工なので汚れを落としやすいです。中の様子が見えるガラス蓋付。少人数・個食に最適、使い勝手のいい「ジャストサイズ」。食べきれる量を作ることにより、作り過ぎのムダを減らします。オール熱源対応。省スペースに収納小ぶりなサイズなので限られた空間でもスッキリ収納することができます。PFOA・PFOS不使用
材質本体/アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・蓋/全面物理強化ガラス・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・座板:ナイロン(耐熱温度180度)
色ブルー
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
関連キーワード