日本製
用途フォークやナイフを置くのに
材質本体:アルミニウム
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
材質アルミ(アルマイト加工無し)
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
材質アルミ
天板が広いので、安全で作業効率もアップします。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
色シルバー
耐荷重(kg)100
天板寸法(cm)W28.5×D25.6
フッ素樹脂コート/米国 Whitford社のフッ素樹脂加工"Quantum 2 コーティング"を採用。
調理時に便利なシリコン製グリップハンドル付き。
PFOAフリー
材質アルミニウム
表面処理フッ素樹脂加工
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋。◇内側に便利な目盛付。◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。◇強度試験合格済み。◇ガス火・IH(電磁調理器)兼用
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質アルミニウム
天板が広く、手すり付きなので作業も安全・楽に行えます。
アルミ製で軽いので、簡単に持ち運びができます。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
耐荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)288
収納寸法・奥行(mm)240
ステップ間隔(mm)288
天板寸法・幅(mm)285
天板寸法・奥行(mm)256
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質シートリング:EPDM
形状ストレート
材質(本体)ADC12
種類バタ弁
寸法(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)-20~120
フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類ギヤー式
適合フランジJIS:10K
最高使用圧力(MPa)1.0
ハンドル形状ギア式
材質(ステム)SUS420J2
塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)SCS13
耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミフライパン。◇調理時に便利なグリップ付
用途ガス火専用
材質アルミニウム
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋。◇内側に便利な目盛付。◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。◇強度試験合格済み
用途ガス火専用
材質アルミニウム
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋。◇内側に便利な目盛付。◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。◇強度試験合格済み。◇ガス火・IH(電磁調理器)兼用
用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用
材質アルミニウム
多くのホテルやレストランの厨房で、プロ向けの道具として愛用されているフライパンです。
熱伝導の良いアルミにフッ素加工。プロ仕様のシルクウェア3層コーティングで、丈夫なしっかりとした塗膜のフライパンです。
熱伝導が良いので、強火での予熱のための空焚きはフライパンの寿命を縮めます。予熱は弱火から温度を徐々にあげて中火以下でおこなってください。またご使用の際も中火以下の火力が目安です。
材質アルミ
表面処理フッ素加工・シルクウェア3層コーティング
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋。◇内側に便利な目盛付。◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。◇強度試験合格済み
用途ガス火専用
材質アルミニウム
内面は耐摩耗性テスト100万回をクリアした、4層ダイヤモンドマーブルコート「ミリオンストーンコーティング」を採用。耐久性抜群で、キズが付きにくい。表面がでこぼこ加工だから、食材と点接触で接地面が少なく、空間ができるため、こびりつきにい。ダイキャスト製法で、軽くて熱効率が良く丈夫です。プレス加工は、同じ厚みのアルミ板を曲げているので、どこも同じ厚みだが、ダイキャスト品は、部位によって厚みが変えられるので、熱が当たる底面は厚く、側面は薄くし、軽量化可能。またプレス品より熱効率が良く丈夫です。ダイキャスト品は、ハンドルの付け根(ブラケット)が本体と一体になって、リベット(留め具)がないので、汚れがたまりにくく、洗いやすい。
材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス(底)
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
材質(ハンドル)フェノール樹脂
1つの鍋で2つの味が楽しめます。サイズ:外径240×内径220×仕切り高さ60mm、鍋高さ90mm。板厚:3.5mm。容量:2.4L。材質:アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装 黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着。重量:鍋/約700g
材質アルミダイキャスト(内面/オキツモコア2層フッ素加工)(外面/焼付け塗装、黒つや消し)、底面/IHステンレス圧着
質量(g)鍋:約700
容量(L)2.4
板厚(mm)3.5
サイズ(mm)外径240×内径220×仕切り高さ60、鍋高さ90
アズワン品番64-9073-55
呼び寸法(cm)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
耐摩耗性に優れた5層コーティングと、熱くなりにくいステンレスハンドル。「バッラリーニ ローマ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ・食洗機使用可能。V字型のステイクールハンドルデザインで、調理中もハンドルが熱くなりにくく快適に調理が行なえます。5年保証。深型タイプのソテーパンは炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
美しいオールブラックミニマリストデザイン。。するっと、ふっくら焼けて、毎日の卵焼きをノーストレスで。どんな料理でもこなす、調理面積が広く少し深めのデザイン。通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。リム周り、リベットにもふっ素樹脂加工を施し食材がこびりつきにくくお手入れ簡単。電磁調理器(IH)含むすべての熱源対応。
材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)
色ブラック
質量(g)530
サイズ(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×135×187×75
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金 天板側板・開き止め/18-0ステンレス 脚ゴム/エラストマー樹脂天板サイズ:437×300mm耐荷重:約100kg。バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。
最大使用荷重(kg)100
材質アルミニウム合金
段数1
設置寸法・奥行(mm)330
設置寸法・幅(mm)495
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)437
”美味しく作る”の基本である高い熱伝導力と熱保持力、そしてくっつきにくい、こびりつきにくいコーティングで、ストレスフリーで楽しいお料理を可能にします。
「調理する」、「テーブルにサーブする」、「調理しながらサーブする」の3役をこなす優れもので、毎日のお料理に大活躍すること間違いありません!
【耐久性の高い本体】
熱による変形を受けにくく、コーティングが驚くほど長持ちします。
【使い勝手のよいハンドル】
人間工学に基づき、握りやすく、持った時の重さを軽減させる、快適設計です。
【高い熱伝導力と熱保持力】
中はふっくら、表面は均一にきれいな焼き目をつくることができます。
【使いやすい深型】
深型でフチが広がっているので、素材が返しやすく、焼き物・炒め物、煮物やソースづくりなど幅広い料理に大活躍。
【PFOA/PFOSフリーだから安心】
人体に有害な影響を与えると言われているPFOA/PFOSを一切使用していません。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応
材質本体:アルミニウム、底:アルミニウム/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(kg)約1.2
サイズ(cm)28
外形寸法(cm)29×41.5×7
底径(Φmm)220
満水容量(L)3.2
内径(Φcm)28
深さ(cm)6.1
1個
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
内面は耐摩耗性テスト100万回をクリアした、4層ダイヤモンドマーブルコート「ミリオンストーンコーティング」を採用。耐久性抜群で、キズが付きにくい。表面がでこぼこ加工だから、食材と点接触で接地面が少なく、空間ができるため、こびりつきにい。ダイキャスト製法で、軽くて熱効率が良く丈夫です。プレス加工は、同じ厚みのアルミ板を曲げているので、どこも同じ厚みだが、ダイキャスト品は、部位によって厚みが変えられるので、熱が当たる底面は厚く、側面は薄くし、軽量化可能。またプレス品より熱効率が良く丈夫です。ダイキャスト品は、ハンドルの付け根(ブラケット)が本体と一体になって、リベット(留め具)がないので、汚れがたまりにくく、洗いやすい。
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス(底)
サイズ(cm)28
深さ(mm)72
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)3.5
材質(ハンドル)フェノール樹脂
底径(Φmm)215
内径(Φcm)28
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
内面は耐摩耗性テスト100万回をクリアした、4層ダイヤモンドマーブルコート「ミリオンストーンコーティング」を採用。耐久性抜群で、キズが付きにくい。表面がでこぼこ加工だから、食材と点接触で接地面が少なく、空間ができるため、こびりつきにい。ダイキャスト製法で、軽くて熱効率が良く丈夫です。プレス加工は、同じ厚みのアルミ板を曲げているので、どこも同じ厚みだが、ダイキャスト品は、部位によって厚みが変えられるので、熱が当たる底面は厚く、側面は薄くし、軽量化可能。またプレス品より熱効率が良く丈夫です。ダイキャスト品は、ハンドルの付け根(ブラケット)が本体と一体になって、リベット(留め具)がないので、汚れがたまりにくく、洗いやすい。
質量(kg)0.41
材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス(底)
サイズ(cm)18×13
内寸(mm)130×179×33
板厚(mm)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×188×100
内面加工フッ素樹脂塗膜加工
材質(取手)フェノール樹脂
底寸法(mm)IH反応底:105×136
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
内面は耐摩耗性テスト100万回をクリアした、4層ダイヤモンドマーブルコート「ミリオンストーンコーティング」を採用。耐久性抜群で、キズが付きにくい。表面がでこぼこ加工だから、食材と点接触で接地面が少なく、空間ができるため、こびりつきにい。ダイキャスト製法で、軽くて熱効率が良く丈夫です。プレス加工は、同じ厚みのアルミ板を曲げているので、どこも同じ厚みだが、ダイキャスト品は、部位によって厚みが変えられるので、熱が当たる底面は厚く、側面は薄くし、軽量化可能。またプレス品より熱効率が良く丈夫です。ダイキャスト品は、ハンドルの付け根(ブラケット)が本体と一体になって、リベット(留め具)がないので、汚れがたまりにくく、洗いやすい。
質量(kg)0.68
材質(本体)アルミニウム合金、ステンレス(底)
サイズ(cm)24
深さ(mm)67
表面処理フッ素樹脂塗膜加工
板厚(mm)3
材質(ハンドル)フェノール樹脂
底径(Φmm)180
内径(Φcm)24
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質:本体/アルミ合金(3コートフッ素樹脂加工) ハンドル/ステンレスバネ材、シリコン樹脂TKGアルミキャストスウィングパンシリーズフライパンのハンドル部にバネ材を用いることにより、オムレツ等の食材の返しが容易になりました。さらに、バネの効果により返しの際の手首や腕への負担が軽減され、重い鍋を長時間振ると起こりやすい腱しょう炎の予防等調理現場の合理化を実現します。
材質アルミニウム合金
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。
伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。
伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん間隔(mm)340
踏ざん踏面幅(mm)42
IH対応。耐摩耗性に優れた5層の「グラニチウムエクストリームコーティング」と、スタイリッシュで熱くなりにくいステンレスハンドル「バッラリーニ トリノ」。御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ使用可能。5年保証。【サイズ目安】。・20cm:少量の炒め物や、朝食やお弁当の準備に便利なサイズです。大きいサイズのフライパンと併せての使用で、効率UPに。・24cm:1~2人用の調理に便利なサイズ。・26cm:3人以上の調理におすすめ。・28cm:4人以上の調理におすすめです。・深型24cmソテーパン:炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。
仕様100VIH/200VIH/オーブン/食器洗浄乾燥機使用可
材質アルミニウム、ステンレス
温度(℃)耐熱・耐冷:250
表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)
関連キーワード