商品豆知識
「色」から絞り込む

オレンジ(7)

グリーン(7)

ブラック(7)

ブルー(7)
ワゴンモール(OP5型)のステンレス製化粧カバーです。ワゴンモールを剥がさずに、カバーの上から直接取り付ける簡単施工!
材質ステンレス製
適合ワゴンモール(OP5型用)
全長(m)1
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS201)
充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。国土交通省仕様に準拠しています。
用途高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。
トラスコ品番430-7303
材質ステンレス
高さ(mm)755
奥行(mm)120
間口(mm)200
ケーブル長(m)充電ケーブル:約5
通信機能なし
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
1個
¥649
税込¥714
16日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
16日以内出荷
四角い形が抜けるステンレス製のクッキー型です。40515チョコレートモールド のりものと合わせてクッキーチョコレートが作れます。
材質SS430(ステンレス)
外寸(mm)30×22×H25
品名・タイプクッキー抜き型
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
材質ステンレス鋼板
タイプΦ32専用取付枠付
プレート給湯器用リモコン引込ステンレスプレート
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
丈夫なステンレスの本体に樹脂把手を採用。樹脂は焦げる場合がありますので、長く使用いただくためにも簡単に付け替えができる構造です。
用途本体とハンドルが取り外し可能なキッチンツール。
材質ステンレススチール、フェノール樹脂
質量(g)108
全長(cm)26.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19.4
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
奥行(mm)806
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)23
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)226
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
ブレーキ種類フットブレーキ
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能、ダブルハンドル仕様
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質本体:18-8ステンレス(金メッキ)、装飾:キャスト(ロジウム金メッキ)
径(Φmm)73
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
クッキーやビスケット生地を抜くだけでなくスポンジケーキを抜いたり、チョコレートを型抜きしてデコレーションする時や野菜抜型としてもお使いいただけます。クッキーやビスケット生地を抜くだけでなくスポンジケーキを抜いたり、チョコレートを型抜きしてデコレーションする時や野菜抜型としてもお使いいただけます。
セット内容星/スペード/ダイヤ/クローバー/ハート/葉っぱ
材質ステンレス
質量(g)28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×21×16
品名・タイプクッキー型
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
材質18-8ステンレス(二重構造)
電子レンジ×
食器洗浄機×
外径×高さH(Φmm×mm)178×33
材質:ステンレス鋼 外面/耐熱塗装 内面/フッ素樹脂加工耐熱温度:200℃
材質ステンレス鋼/フッ素樹脂加工
質量(g)45
直径×高さ(mm)94×33
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1092-2401
TKG品番(2017)6-0970-2101
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
材質:ステンレス鋼 外面/耐熱塗装 内面/フッ素樹脂加工耐熱温度:200℃
材質ステンレス鋼/フッ素樹脂加工
質量(g)48
直径×高さ(mm)94×32
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1092-2501
TKG品番(2017)6-0970-2201
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
材質サックス20-20ステンレス鋼、ハイカーボン/ハイクロム・ステンレス鋼(ナイフ刀部)
全長(mm)172
表面処理HGスペリオール・ミラー仕上
TKG品番9-1804-0154
TKG品番(2017)6-1601-0154
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
スモールメッシュはカスがたまりにくくキャベツがおちにくいです。
洗浄もしやすいです。
材質18-8ステンレス
網目4メッシュ
汎用タイプのモールドケースです。
用途汎用ケース
材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
汎用タイプのモールドケースです。
用途汎用ケース
材質本体:ポリスチレン、シャーシ:アルミ
付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。
本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。
リミットスイッチで最大高さを設定可能です。
材質天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂
寸法(mm)240×240×120(最大300)
質量(kg)6
高さ(mm)(最大)300
電源(V)100~240(50/60Hz)、Output:24
耐荷重(kg)25
天板寸法(mm)240×240
昇降速度(m/分)0.18
アズワン品番4-2946-01
1台
¥627,000
税込¥689,700
22日以内出荷
材質ステンレス
全長(mm)コーヒースプーン:118/シュガースプーン:122/バターナイフ:128/ヒメフォーク:124
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
モービル カパーイノックス(卓上用)。熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。
材質銅+ステンレス
熱伝導の良い銅と、耐蝕性に優れたステンレスを特殊な技法でコンビネーションさせてできたカパーイノックス。上品なブロンズハンドルでテーブルサービスには最適です。本体とハンドルはステンレスのリベットでかしめてあるので、ゆるみも無く大変丈夫です。また内側がステンレスのサテン仕上なので、タワシ等で強くこすっても問題なく、掃除も簡単です。
材質銅+ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ