54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410 寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テラオカ瓶洗浄装置
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド) トラスコ品番504-8073 材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ) 幅(mm)150 型式ANXS-25 高さ(mm)174.35 奥行(mm)150
1台
77,980 税込85,778
9日以内出荷

ピーコック魔法瓶工業ステンレスマグカップ
ステンレス真空二重構造。温かい飲み物をいれても外側が熱くなりません。結露がしにくい。テーブルが汚れにくく、コースターが不要です。ほこりなどをカバーでき、温度キープにも効果的なフタ付きです。スプーンをさしたままでもフタができます。コーヒーやスープを作るときなどに便利な目盛り付き。本体丸洗い可能。使い心地のいいシンプルデザイン。
用途マイマグ、マイカップとして。保温/保冷/断熱ステンレス/カップ/ステンレスジャー/カップ/コップ/マグ/コーヒー/お茶/おうち時間/シンプル/おしゃれ/モダン/かっこいい/ホワイト/白/イエロー/黄色/ダークブルー/鉄紺/グレー/チャコール/スレイト/グラファイト 材質内びん・胴部:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン 容量(mL)280 質量(g)175 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×9.2×7.2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
特価
87,980 税込96,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304 表面処理バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容中かご 質量(kg)16 高さ(mm)870 奥行(mm)460 間口(mm)460
1個
119,800 税込131,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可)
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304 表面処理内外面バフ研磨 脚数(本)3 使用条件大気圧(加減圧不可) 脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付 脚の種類平鋼脚
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こげつきにくく保温性に優れた3層底。中身が見えるガラス蓋。オール熱源対応
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 底面の厚さ(mm)2.7
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ふた:強化ガラス器具、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン、保温容器:本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、底部:ポリプロピレン、ふた:ステンレス鋼、ポリプロピレン、ふた断熱材:発泡スチロール樹脂 底面の厚さ(mm)2.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレスSUS304 目盛なし 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,190 税込6,809
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,634 税込1,797
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150 材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) 適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン 仕様ノングリース仕様
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
6日以内出荷

WECKガラスキャニスター専用のステンレスクリップです。 このクリップと別売りのゴムパッキンでWECKキャニスターの煮沸密閉ができます。 ステンレスクリップは1つのキャニスターに2つ必要です。 煮沸密閉しない場合もすべてのキャニスターに共通でご使用いただけます。
材質ステンレス
1個(12個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)35 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-85
1個
319,800 税込351,780
21日以内出荷

サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品) 幅(mm)635 質量(kg)34 高さ(mm)1000 容量(L)300 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) アズワン品番63-1206-84
1個
289,800 税込318,780
21日以内出荷

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス 特性丸洗い可能 保冷効力(℃)(1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

普段使いに最適なマグカップ ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き 割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン 本体質量(g)200 保冷効力(℃)8以下(1時間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。 細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱カップ
普段使いに最適!ステンレス製魔法びん構造のカップです。
材質ステンレス ライトグリーン 容量(mL)360
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

和平フレイズ味道 カンロ杓子
梅酒作りや、シロップかけにカンロ杓子サビに強くて丈夫な18-8ステンレス製カンロレードル。 梅酒や梅ジュースを瓶からすくう時や、梅を取り出す時に便利。かき氷のシロップかけやタレかけにも。 持ち手上部がフック状なので、容器のフチにかけておけます。
材質18-8ステンレス鋼
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー
保冷力がスゴイ!魔法瓶構造のタンブラー。 ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造だから、保温・保冷力バツグンのタンブラーです。 表面は上質なステンレスミラー仕上げ。 暑い時期でも冷たいビールを長時間楽しめます。
材質ステンレス鋼
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

American sweetsシリーズのベビー服のクッキー型と、服にあわせたベイビーボトル(哺乳瓶)のセットです。 出産祝いや内祝いなど、ベビー服のクッキーをプチギフトにおすすめ! ミニ哺乳瓶:高さ約3.8cm、幅約1.9cm
材質ステンレス 寸法(cm)ベビー服:高さ約7.3、幅約6
1個(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷

THERMOS(サーモス)真空断熱タンブラー
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち 全パーツ食洗機対応 ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム 本体質量(g)200 保冷効力(℃)7以下(1時間) 口径(Φcm)7.1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。 空き瓶シール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 容量(L)75 トラスコ品番107-7237 材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%) 質量(kg)22 タイプ空ビン 種類分別用 間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990 フタの種類オープン式
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

側面に木材を使用する事で 高級感と柔らかさをもった屑入です。 空き瓶シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%) 質量(kg)28 タイプ空ビン 間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990 容器容量(L)55 色(本体)ステンレス+木
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。 空き瓶シール付です。 アジャスター4個付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 容量(L)55 トラスコ品番802-0525 材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%) 質量(kg)19 タイプ空ビン 種類分別用 間口W×奥行D×高さH(mm)405×400×990 フタの種類オープン式
1台
109,800 税込120,780
20日以内出荷

上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー)) 耐荷重(kg)27 伸縮範囲(mm)75~250 最高高さ(mm)250 最低高さ(mm)75
1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

味見はもちろん、調味料や粉物を快適にすくえるスリムな長柄スプーン。 粉物の袋や瓶の口にひっかからずに取り出しやすい、長めの柄と、細くて深い形状です。
材質18-8ステンレス 商品タイプバラ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×18×225 質量(g)45
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップ
食洗器対応!スタッキングのできるマグカップ。ステンレス製魔法瓶構造だから、冷たい飲み物は結露しにくく、温かい飲み物でも外側が熱くなりません。口当たりの良い丸みをおびた飲み口で美味しくお飲みいただけます。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン 質量(kg)0.2 保冷効力(℃)8以下(1時間)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)