36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)ステンレスSUS303
1個
719 税込791
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ円筒型 材質(グリップ)ポリアミドブ 材質(シャンク)SUM2 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール 耐熱温度(℃)180℃ 2018年トラスコ掲載ページ2 0318
1個
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SGH-200 樹脂コーティングハンドル SGH-200 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など 材質(芯材)ポリアミド 仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃ 付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼) ブルー 高さ(mm)80 質量(g)250 種類ハンドル 使用温度範囲(℃)-30~80 長さL(mm)200 グリップ径(Φmm)25 コーティング特殊エラストマ 取付け方法めねじ 付加機能除電|抗菌 ピッチP(mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ハンドルを握り動かすだけで、簡単に粉をふるうことが出来ます。 粉のかたまりやゴミを取り除くと同時に、ふるうことにより、粉に空気を含ませることでき、 生地の混ざり具合が均一になり、口当たりの良いお菓子に仕上がります。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 ご使用後は洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質本体/ABS樹脂 網/ステンレス 寸法(mm)約120径×213×高さ94
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

●箸先端にトルネード状のラインを施しました。● (実用新案、意匠登録、商標出願中)●お子様や握力の少ないお年寄りでもつかみずらい麺類が、 かーるくお口にはこべます。●ラーメン、うどん、おそばのつかみやすさは抜群です。●ハンドル部分は、握りやすくテーブルの上でもころがり にくい六角形状のお箸です。●※洗浄器対応
耐冷温度(℃)-20 材質ポリスチレン(SPS) 耐熱温度(℃)200
1膳
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm 主な用途室内ドア
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルベーシックで握りやすいハンドル形状。 食器洗い乾燥機対応。
材質先部/ナイロン、金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 質量(g)68 寸法(cm)31×7.4×5.5
1個
379 税込417
3日以内出荷

シンプルベーシックで握りやすいハンドル形状。 食器洗い乾燥機対応。
材質先部/ナイロン、金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 質量(g)52 寸法(cm)29.5×9.2×7.2
1個
299 税込329
3日以内出荷

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム 幅(mm)(約)600 ブレーキオートブレーキ 質量(kg)(約)16.3 奥行(mm)(約)900 キャスター4輪 最大積載荷重(kg)(約)300 寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)60×90×20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90 騒音対策あり
1台
25,798 税込28,378
翌々日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm 主な用途トイレ、個室
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動でブレーキがかかる静音型運搬台車。レバーとハンドルを一緒に強めに握り続けると動き、レバーを離すとブレーキがかかります。
材質本体・ハンドル・タイヤ:PP・スチール、PP・スチール、ゴム 幅(mm)(約)447 ブレーキオートブレーキ 質量(kg)(約)9 奥行(mm)(約)697 キャスター4輪 最大積載荷重(kg)(約)150 寸法(cm)(収納時)幅×高さ×厚さ:(約)44.7×69.7×23.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:(約)90 騒音対策あり
1箱(2台)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂堀込取手
エコ商品、RoHS
SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 仕様難燃グレード:UL94V-0 材質合成樹脂 タイププッシュイン取付型 規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

栃木屋樹脂掘込取手
RoHS
SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。
用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等 材質ABS アイボリー 難燃性UL94V-0 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)127
1個
859 税込945
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材が落ちにくい。水はけがよい。材料が流れ落ちにくい。握りやすいハンドル付き。滑り止め付き。使い勝手の良い両側注ぎ口。
材質ボウル・ザル/ポリプロピレン、すべり止め/熱可塑性エラストマー 寸法(mm)収納時:約205×305×115/ボウル:約205×290×110/ザル:約190×310×105 質量(g)約290
1個
899 税込989
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(キャップのみ)
RoHS
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4 U字形種類ストレート 材質ガラス繊維強化ポリアミド 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAPTAIN STAGグリップ
シティサイクル、軽快車用のグリップです。手にフィットし握りやすさ抜群です。対応ハンドルバー外径22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン こげ茶/ブラック 製品サイズ(mm)全長11.5mm
1組
949 税込1,044
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体)
RoHS
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴|めねじ 耐荷重(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おべんとう作りや下ごしらえなど、まいにちの調理にちょうどいい!使いやすい工夫がいっぱい詰まったフタ付きの調理ボウルです。
用途サッと使いやすいミニサイズです。注ぎ口は、液だれしにくく注ぎやすさ抜群のこだわり形状。深型のボウルだから混ぜやすい。便利で見やすい目盛り付き。握りやすいハンドルでしっかり掴めます。電子レンジ、食器洗い乾燥機OK! 材質ポリプロピレン 寸法(mm)112×146×83 容量(mL)400
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルベーシックで握りやすいハンドル形状。食器洗い乾燥機対応。
材質先部/ナイロン、金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 質量(g)48 寸法(cm)25.5×9×4
1個
289 税込318
8日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル
RoHS
握り易い形状のポリアミド製ハンドルです。ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。
用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など 材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP アイボリー 許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直 質量(g)198
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ハンドルはシリコーン転写なので握りやすい 2点ロックなため安心安全
材質ハンドル:樹脂部/フェノール樹脂・ナイロン、パッキン:シリコーン樹脂、金属部/ステンレス鋼・亜鉛合金 寸法(mm)約180×45×50 レッド 質量(g)約195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

コーティングフライパンでも安心して使えるナイロンターナーです。 先端が薄く、適度なしなりと硬さがあるので、形が崩れやすい食材もきれいにすくって返すことができます。 ワイヤーにシリコーン巻きがされているので、握りやすく熱くなりにくいハンドルです。
材質先:ナイロン/シリコーンゴム、18-8ステンレススチール 寸法(mm)267×72×H45 質量(g)79 耐熱温度(℃)200 食器洗浄機
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質ハンドル車:ポリプロピレン、インサート:FC材、握り:ポリアミド 寸法(mm)D:250、H:62、H1:106、d1:38、L:40
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップ
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂 全長(mm)22.2 全高(mm)8.5 仕様ハンドルKMH型用キャップ 質量(g)0.7 U字形種類ストレート 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形
1個
79 税込87
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れ、他の食材に触れずに上手に食材を返すことができるミニサイズのターナーです。あらゆるサイズのフライパンにお使いいただけるサイズ。弾力性にとんでいるので、かえす、押しつける、すくい上げる、切り分ける等さまざまな場面で大活躍。握りやすく、使いやすい長さのハンドル利き手を選ばない左右対称デザイン
材質ナイロン(耐熱温度200度) 寸法(mm)240×58×2.4
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーション丸リム型エンプラハンドル車 NRP・RP・RP-ER
RoHS
RoHS指令適合製品です。
仕様標準品(追加工なし) タイプER型回転握り付き
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンクラフトナイロンザル型スプーン
RoHS
水切り湯切りがしやすくお鍋やフライパンも傷つけにくい。 持ち易い樹脂製ハンドル。 フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。 握りやすい樹脂製グリップを採用。 これ1本で、「炒める」「すくう」「盛りつける」ができちゃう、用途いろいろスプーン型! ハンディな水切りとしても活躍。
材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm)約315×98×35 グリーン 質量(g)約58 耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
5日以内出荷