188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、パッキン:シリコーンゴム、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 付属品ねじ(長さ24.5、直径5.6、皿頭直径13)mm
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼 付属品ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm
1個
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度)、座金:ステンレス鋼、ネジ:アルミニウム 取付ネジ径6mm
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインからサブまで準備だけで調理OK。かんたんダイヤル設定。便利な予約機能。調理後は自動で保温。多彩なレシピ付。4号炊き
材質本体・軽量カップ・しゃもじ・おたま:ポリプロピレン、内がま:アルミニウム合金(フッ素樹脂塗膜加工) 容量(L)2.5 消費電力(W)600 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×280×250 最高圧力(kPa)50
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g)29 タイプ14~18cm用 取付ネジ径5mm 寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
209 税込230
当日出荷

材質本体・蓋/鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ/ステンレス 質量(kg)1.2 容量(L)2.6(適正油量/0.6~0.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×21×14.5(フタ・取っ手含む) 内寸(cm)鍋部/20、フタ穴/18
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

マイヤージャパン電子レンジ圧力鍋2.3L
火を使わないから安全・安心!電子レンジでチンするだけの圧力鍋。。電子レンジでチンするだけの圧力鍋。。従来の圧力鍋よりはるかに軽量・コンパクトで、使い方もお手入れも簡単です。。電子レンジ調理のマイクロ波 (電磁波) を食品に当てて、内側から温めるという特徴を活かし、さらに外側から圧をかけることで、素早い調理が可能に。。時間がない時や忙しいママにもぴったりです。。コンロを塞がないので副菜づくりにも活躍。料理が苦手な人にもおすすめです。
仕様電子レンジ使用可 材質ポリプロピレン、シリコン イタリアンレッド 質量(g)650 容量(L)2.3 寸法(cm)26×22×13.2
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g)71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×135×42 取付ネジ径5mm
1個
359 税込395
当日出荷

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g)50 タイプ20cm以上用 取付ネジ径5mm 寸法(外径×高さ)(mm)67×36
1個
289 税込318
当日出荷

用途壊れたつまみの交換に! 材質ツマミ部/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)、ツマミ受け/フェノール樹脂(耐熱温度180℃)、ネジ/アルミニウム、パッキン受け/ステンレス、パッキン/シリコン樹脂(耐熱温度180℃) タイプGタイプ アズワン品番64-4071-62
1個
399 税込439
当日出荷

材質EVA樹脂 耐熱温度(℃)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.4×28.6×1
1個
309 税込340
5日以内出荷

内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)約495×290×110 質量(g)790 サイズ(cm)28
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

内面はこびりつきにくく、耐食性に優れたふっ素樹脂加工。金属ヘラの使用もOK。耐摩耗試験100万回クリア。IHクッキングヒータでもガスコンロでも使えます。
適合IH対応 材質ふっ素樹脂 寸法(mm)約395×225×87 質量(g)470 サイズ(cm)21
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼 質量(g)47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×105×40 取付ネジ径5mm
1個
299 税込329
3日以内出荷

マグネットで外せ単独で使える。 挟んで取り分けに。麺類もつかみやすい。 お玉だけで雑炊を盛る。湯豆腐の取り分けにも。 食器洗い乾燥機OK。
材質ナイロン マグネット 質量(g)83 全長×幅W(mm)255×65
1本
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

円形になっているので中華鍋の側面にフィットします。青色で異物混入対策にも効果的です。
用途配管・円筒器具向けブラシ 材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:PP 径(Φmm)毛材:0.4 毛丈×全長(mm)15×280 耐熱温度(℃)120 ブラシ径(Φmm)160
1セット(10本)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:アルミニウム合金 質量(g)7 取付ネジ径6mm 寸法(外径×高さ)(mm)36×24
1個
109 税込120
当日出荷

冷凍食品に対応。 マグネットで外せ単独で使えます。麺類もつかみやすい。
材質ナイロン マグネット 質量(g)83 全長×幅W(mm)255×65
1本
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立するので調理中・卓上で邪魔になりません。 汁物をすくう、雑炊を盛る、鍋物の取り分けに。
材質ナイロン 質量(g)37 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×70×65
1本
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍋物や焼き肉の盛りつけに!。盛り付けやすい角型で、ちょっと深めの使い勝手を考えた形状です。
材質ポリプロピレン 質量(g)460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×305×50
1個
759 税込835
翌々日出荷

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド。 鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。 持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き。下に空いたスペースができるから収納力もアップします。 1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)で伸縮します。2ピッチ目から約3cmごとに広がります。
材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約450~820×200×H175(持ち手置き除く) ホワイト 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

タイガークラウンおたま&鍋ブタスタンド
受台サイズ:Φ94材質:本体/ABS樹脂 滑り止め/合成ゴム。お玉と鍋ぶたをちょっと置くのに便利です。 滑り止め付なので安定性にも優れています。
材質ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×145×132 TKG品番9-0471-2401 TKG品番(2017)6-0421-2601
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

しゃぶしゃぶ、寄せ鍋、水炊き、すき焼きなどの鍋物や焼肉の盛りつけに。
材質本体・水切りトレー:ポリプロピレン 質量(g)481 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×370×75
1個
599 税込659
翌々日出荷

ジャズ オリンパス鍋掛け計量カップ 500cc
鍋や容器の縁に掛けておくだけで、落ち切るまで待ち続けることなく作業の能率化が図れます。 内側からも目盛を確認できます。調理時の無駄な時間、手間を削減
材質AS樹脂 容量(mL)500 間口W×奥行D×高さH(mm)135×89×113 耐熱温度(℃)-20~90 TKG品番9-0510-0201 TKG品番(2017)6-0455-1701
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

伸縮できるからシンク下のスペースに合わせてピッタリフィットするフライパン&鍋蓋スタンド。 鍋やフライパンのサイズに合わせて仕切りパーツの位置は3cmごとに調整可能。 持ち手が上になるから取り出しやすい持ち手置き付き。下に空いたスペースができるから収納力もアップします。 1ピッチ約2.5cm(仕切りパーツを含まず)で伸縮します。2ピッチ目から約3cmごとに広がります。
材質本体:ABS樹脂、仕切りパーツ:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)約450~820×200×H175(持ち手置き除く) ブラック 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ふっ素加工の鍋やフライパン・土鍋にやさしいナイロン製。自在にすくう、はさむ。食洗機対応
材質ナイロン(耐熱温度220度) 質量(g)88 全長×幅W(mm)250×65
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質本体:ABS樹脂、取手:ナイロン、鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、フォーク:ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(mm)170×155×165 レッド 質量(g)570
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

鍋物の取り分けに便利なレンゲです。2本セットです。
材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)213×61×43 質量(g)22(1本あたり)
1個
179 税込197
4日以内出荷

パール金属レンジカリー鍋
食べたい時にレンジですぐにカレーが作れます。ルウでもスパイスでも簡単調理。動画レシピ二次元バーコード付。
材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×80 満水容量(L)1
1個
779 税込857
翌々日出荷

材質ポリプロピレン 質量(g)258 容量(L)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×100 寸法(cm)18
1個
879 税込967
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12390
1個
917 税込1,009
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12392
1個
856 税込942
当日出荷

鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製のお玉です。
用途スープや汁物の調理に 材質頭部:66ナイロン、柄部:ポリプロピレン 質量(g)49 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×83×68 耐熱温度(℃)頭部:210、柄部:110
1個
109 税込120
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)