昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ハンドルを切る際に伸縮します。
また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。
主に耐候性に優れたゴムを使用しています。
バンド付。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-83001
高さ(mm)66.0
メーカースズキ
上部内径(mm)24.0
主な適合車種ジムニー
下部内径(Φmm)34.0
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番27153-67H02・1A01-25-731B・37226-4A00A・MQ505064
高さ(mm)66.0
小径(Φmm)23.8
大径(Φmm)30.1
メーカースズキ
材質(ブーツ)ゴム&金属
主な適合車種キャリィ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
made in JAPAN!
1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。
ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。
ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。
寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として
材質CRゴム
ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。
スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
メーカースズキ/マツダ/日産/三菱
主な適合純正品番41721-77A00・41721-67H00・1A00-34-610・1A01×34-610・54320-4A00C・MQ505727
主な使用車種キャリィ/スクラム/NV100クリッパー/タウンボックス
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
主な適合純正品番04426-B2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0
材質ゴム
型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)
高さ(mm)104.5
小径(Φmm)19.1
大径(Φmm)61.8
メーカーダイハツ、スズキ
材質(ブーツ)ゴム
主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン
1台使用個数1or2
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
主な適合純正品番04426-B2010・04426B-2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0
材質ゴム
型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)
高さ(mm)104.5
小径(Φmm)19.1
大径(Φmm)61.8
メーカーダイハツ、スズキ
材質(ブーツ)ゴム
主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン
1台使用個数1or2
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
主な適合純正品番28101-82C02
高さ(mm)17.7
メーカースズキ
上部内径(mm)-
主な適合車種ジムニー
下部内径(Φmm)-
1袋(5個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード