228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
成分エチレングリコール、防錆剤 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/- タイプ希釈タイプ 希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度 容量(L)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(2L)
1,998 税込2,198
5日以内出荷


カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用 有効期間(抗菌効果)約1年 使用可能回数1台 成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
1本(60mL)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック 材質革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU 形状ミドルカット 質量(kg)1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1kg
1本(100g)
2,798 税込3,078
当日出荷


FLAGSHIP(フラッグシップ)タクティカルライディングブーツ
素早い脱着を可能とするSPINONシステムを2つ装備し、履き口と甲部分をそれぞれ独立して調整可能。様々な場面で高いグリップ力を発揮するオリジナルソールや透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を用いた多用途ライディングブーツ。
1足
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。 黒色 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷


オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)


材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/- タイプ希釈タイプ 希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度 ピンク 容量(L)2 引火点(℃)126 密度(g/cm3)1.126 危険等級 凍結温度(℃)-15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L API該当なし SAE該当なし 危険物の性状水溶性
1缶(2L)
3,198 税込3,518
当日出荷

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85 端子形状PC端子 操作力(N)3±0.8 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FLAGSHIP(フラッグシップ)タクティカルメッシュパンツ
絶品パンツFPR-A405リフレイムパンツ。デザインをそのままに、伸縮性と非常に通気性に優れたメッシュ生地を使用。履き心地は抜群で見た目は堅牢な作りながら、実は風を感じるパンツに仕上がっている。膝のプロテクターは位置調整可能なエアースループロテクターを標準装備。安全性も抜かりはない。
用途素材絶品パンツFPR-A405リフレイムパンツ。デザインをそのままに、伸縮性と非常に通気性に優れたメッシュ生地を使用。履き心地は抜群で見た目は堅牢な作りながら、実は風を感じるパンツに仕上がっている。膝のプロテクターは位置調整可能なエアースループロテクターを標準装備。安全性も抜かりはない。
1着
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。 充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。 4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。 航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。 ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。 ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。 ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質アルミ 幅(mm)33 高さ(mm)158 奥行(mm)33 電源充電式 本体質量(g)172 充電時間(時間)6 明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)最大:100(ハイモード時) 耐衝撃1m 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

CETACEA(セタシア)タクティカルホルダー
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FLAGSHIP(フラッグシップ)タクティカルコットンパンツ
ソフトタッチのコットンを使用。ストレッチ&立体裁断で非常に動きやすく、膝のプロテクターは位置調整可能で簡易着脱なのでバイクに乗らない日常使いもおすすめできるパンツ。シルエットも程よく細身に見えるパターンを採用。一年を通して使える相棒だ。
用途素材ソフトタッチのコットンを使用。ストレッチ&立体裁断で非常に動きやすく、膝のプロテクターは位置調整可能で簡易着脱なのでバイクに乗らない日常使いもおすすめできるパンツ。シルエットも程よく細身に見えるパターンを採用。一年を通して使える相棒だ。
1着
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材:ポリエステル/PVC 本体サイズ:30(H)×35(W)×12(D)cm 容量:13L 。限定各50個
容量(L)13 本体寸法(mm)30(H)×35(W)×12(D)
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タクティカマルチツールM.100は、いまだかつてない汎用性と機能性を持つ、コンパクトなマルチツールです。コンパクトな本体に、パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メートル表示)、ルーラー(メートル表示)、六角ソケット、プラスドライバー、マイナスドライバーといった7つもの機能を搭載しています。
用途アウトドア・家庭用マルチツール(工具) 質量(g)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×12 機能パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メトリック)、ルーラー(メトリック)、ライトデューティヘックスソケット、ヘビーデューティヘックスソケット、PHILLIPS+FLATHEAD HEX BITS、ネジ回し、ビットを本体側面へ取付可能、ドライバー ビット(ドライバー)+:1/4"×1本、-:1/4"×1本 レンチメトリック:5,6,25,8,10,11,13,14
1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

YMHT61 ハイブリッドタクティカルメタルライト エナジャイザー 動画あり
付属の充電池もしくは乾電池で使用できるハイブリッドモデル! 普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。 電池が切れても繰り返し使える充電式。スマホの充電も可能です! 1200ルーメンで200m先まで明るく照らします! ボディは航空機グレードのアルミニウム使用
長さ(mm)198 幅(mm)49 質量(kg)0.267 ブラック 奥行(mm)49 公称電圧(V)(充電池)3.7 使用電池単3形乾電池6本 バッテリー容量(mAh)4800 明るさ(Lm)1200(ハイモード時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)200(ハイモード時) 定格入力(充電池)5VaA 最大点灯時間15時間(ローモード使用時)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

釣り場での即応力・機動力を発揮するゲームベスト。メイン生地に耐久性のある「1200DPOLY-OXFORD」を採用。ショート丈でウエストハーネスを採用することでフィット感を格段に向上。またタックル自重の分散効果で疲れにくく、キャスト時のアキュラシー性能もアップ。前回モデルよりフロントポケットサイズを大きくすることでタックルボックスの出し入れはしやすくなり、背面スペースを改善することで500mlのペットボトルが4本収納可能となりました。また、中の浮力体を外して洗うこともできメンテナンス性も備えています。
材質1200D POLY-OXFORD ブラック×ライム サイズフリー 浮力(kg)7.8/24h
1着
9,998 税込10,998
6日以内出荷

外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。
種別パンツ 材質綿100% 2018年トラスコ掲載ページ6 0347
1枚
8,990 税込9,889
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック 寸法(mm)85×55 ブラック ベルト通し幅(mm)-
1個
339 税込373
当日出荷

材質革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)豚革、ナイロン 機能耐油、耐摩耗、スリップ防止 材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ
1足
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー 種類セーフティーシューズ
1足
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1足
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

釣り人なら必需品の一つであるプライヤー。ラインカッターや針外しとして様々な用途に使えるプライヤーこそが重要。もちろんツールとして持ちたくなる要素も必要。タクティカルプライヤーEXは錆び等にも強いPVDコーティング仕様にグリップ部分は握り易いTPR素材を採用した実用的なプライヤーです。
用途ピンキーフック*先曲り仕様。スプリットリングサイズ#0~8可能。PEライン対応*アイチューナー付。専用プライヤーケース付 材質本体/SUS420ステンレス+PVDコーティング、グリップ部分/TPR素材 全長(cm)約15.8 自重(g)約85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

スリップ防止機能付です。 通気性の良いライニングを採用しています。 汚れを落としやすい素材を採用しています。
材質革、ナイロン製アッパー 形状ハイカット 質量(kg)1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)タクティルスイッチ CBシリーズ
エコ商品
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作OFF-〈ON〉 回路単極単投 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
6日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-2KH
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック 寸法(mm)85×55 カーキ ベルト通し幅(mm)-
1個
339 税込373
当日出荷

本体がフォールディング(折りたたむ)することでロッドケースや携帯時の収納性がアップ。さらに折り曲げをワンタッチで可能にする操作性も向上。ランガンスタイルの移動時にタックルを一時的にキープするフックキーパーとして重宝します。通常口径のN(ノーマル)モデルと大口径のWモデルと2機種展開で対応リールが増えました。ご自分のリールがどのモデルになるかは適合表でご確認ください。
用途本体がフォールディング(折りたたむ)することでロッドケースや携帯時の収納性がアップ。さらに折り曲げをワンタッチで可能にする操作性も向上。ランガンスタイルの移動時にタックルを一時的にキープするフックキーパーとして重宝します。通常口径のN(ノーマル)モデルと大口径のWモデルと2機種展開で対応リールが増えました。ご自分のリールがどのモデルになるかは適合表でご確認ください。 材質アルミ 質量(g)9 寸法(幅W×高さH)(cm)ストレート時:1.8×5
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

KF-186R Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOS 動画あり
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル。無骨なタクティカルデザイン。白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチ。モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート。スイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)。1m防水機能。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。ストラップ付属。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15) 質量(g)169 電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属) 寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152 光束(Lm)1200 明るさ(Lm)約1200~100 照射距離(m)約241 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約4~20 IP等級67 落下耐久(m)2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)EGタクティカルカラビナ TAC-1FG
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。 TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。 今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。 アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック 寸法(mm)55×35 フォリッジ ベルト通し幅(mm)25
1個
339 税込373
5日以内出荷

ストレッチ性がある生地に表面高撥水加工を施した、エアベンチ付きミリタリー風パーカー。撥水加工された表面はコーティングされる状態となり、汚れや水滴が付着しにくい。裏地はメッシュを採用し、胸と腕、腰にベンチレーションを設置することで長い季節着用可能です。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。軽量でストレッチ性がある生地で体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、胸」に標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。フロントポケットはじめ腰ポケットを装備しているので、荷物の収納に便利です。フードはロールアップして収納可能。
用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストレッチ性がある生地に表面高撥水加工を施したカーゴパンツ。撥水加工された表面はコーティングされる状態となり、汚れや水滴が付着しにくい。裏地はメッシュを採用し、ベンチレーションを設置することで長い季節着用可能です。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。軽量でストレッチ性がある生地で体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。大型ポケットを装備しているので、小物の収納に便利です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)