腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
色赤
成分エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-
タイプ希釈タイプ
希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
1缶(2L)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。
用途カーエアコン用
有効期間(抗菌効果)約1年
使用可能回数1台
成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他
色ブラック
材質革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
形状ミドルカット
質量(kg)1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
エンジンオイルに耐性のあるシール剤。
用途オイルパンとブロック合わせ面。オイルポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
1本(100g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
LCC・水に耐性のあるシール剤。
用途ウォーターポンプとブロック合わせ面。
色黒色
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
素早い脱着を可能とするSPINONシステムを2つ装備し、履き口と甲部分をそれぞれ独立して調整可能。様々な場面で高いグリップ力を発揮するオリジナルソールや透湿防水フィルム「ヴォクサーム」を用いた多用途ライディングブーツ。
定格電圧(V)12
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。
新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-
タイプ希釈タイプ
希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度
色ピンク
容量(L)2
引火点(℃)126
密度(g/cm3)1.126
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
API該当なし
SAE該当なし
危険物の性状水溶性
1缶(2L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。
基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。
端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85
端子形状PC端子
操作力(N)3±0.8
回路単極単投
RoHS指令(10物質対応)対応
はぎれのよい操作感。
端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。
スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
省スペース化に徹したPC基板用。
絶品パンツFPR-A405リフレイムパンツ。デザインをそのままに、伸縮性と非常に通気性に優れたメッシュ生地を使用。履き心地は抜群で見た目は堅牢な作りながら、実は風を感じるパンツに仕上がっている。膝のプロテクターは位置調整可能なエアースループロテクターを標準装備。安全性も抜かりはない。
用途素材絶品パンツFPR-A405リフレイムパンツ。デザインをそのままに、伸縮性と非常に通気性に優れたメッシュ生地を使用。履き心地は抜群で見た目は堅牢な作りながら、実は風を感じるパンツに仕上がっている。膝のプロテクターは位置調整可能なエアースループロテクターを標準装備。安全性も抜かりはない。
電池が切れても繰り返し使える、充電式のハンドライトです。
充電用のUSBケーブル(microUSB type B)が付属しています。
4種類のライトモード(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ)が選べます。
航空機グレードの耐久アルミニウムを使用しています。
ハイモードは700Lmで2時間点灯、照射距離100mです。
ミディアムモードは100Lmで12時間点灯です。
ローモードは20Lmで30時間点灯です。
材質アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)158
奥行(mm)33
電源充電式
本体質量(g)172
充電時間(時間)6
明るさ(Lm)最大:700(ハイモード時)、100(ミディアムモード時)、20(ローモード時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)最大:100(ハイモード時)
耐衝撃1m
電球の種類LED
点灯時間(時間)最大:2(ハイモード時)、12(ワイドモード時)、30(ローモード時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ソフトタッチのコットンを使用。ストレッチ&立体裁断で非常に動きやすく、膝のプロテクターは位置調整可能で簡易着脱なのでバイクに乗らない日常使いもおすすめできるパンツ。シルエットも程よく細身に見えるパターンを採用。一年を通して使える相棒だ。
用途素材ソフトタッチのコットンを使用。ストレッチ&立体裁断で非常に動きやすく、膝のプロテクターは位置調整可能で簡易着脱なのでバイクに乗らない日常使いもおすすめできるパンツ。シルエットも程よく細身に見えるパターンを採用。一年を通して使える相棒だ。
素材:ポリエステル/PVC 本体サイズ:30(H)×35(W)×12(D)cm 容量:13L 。限定各50個
容量(L)13
本体寸法(mm)30(H)×35(W)×12(D)
タクティカマルチツールM.100は、いまだかつてない汎用性と機能性を持つ、コンパクトなマルチツールです。コンパクトな本体に、パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メートル表示)、ルーラー(メートル表示)、六角ソケット、プラスドライバー、マイナスドライバーといった7つもの機能を搭載しています。
用途アウトドア・家庭用マルチツール(工具)
質量(g)45
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×12
機能パッケージオープナー、ボトルオープナー、レンチ(メトリック)、ルーラー(メトリック)、ライトデューティヘックスソケット、ヘビーデューティヘックスソケット、PHILLIPS+FLATHEAD HEX BITS、ネジ回し、ビットを本体側面へ取付可能、ドライバー
ビット(ドライバー)+:1/4"×1本、-:1/4"×1本
レンチメトリック:5,6,25,8,10,11,13,14
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
アルミコーティングを施したUVカットタイプです。。大型フード仕様でヘルメットに対応できます。
タイプ長袖
付属の充電池もしくは乾電池で使用できるハイブリッドモデル!
普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。
電池が切れても繰り返し使える充電式。スマホの充電も可能です!
1200ルーメンで200m先まで明るく照らします!
ボディは航空機グレードのアルミニウム使用
長さ(mm)198
幅(mm)49
質量(kg)0.267
色ブラック
奥行(mm)49
公称電圧(V)(充電池)3.7
使用電池単3形乾電池6本
バッテリー容量(mAh)4800
明るさ(Lm)1200(ハイモード時)
防水保護等級IPX4
照射距離(m)200(ハイモード時)
定格入力(充電池)5VaA
最大点灯時間15時間(ローモード使用時)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
釣り場での即応力・機動力を発揮するゲームベスト。メイン生地に耐久性のある「1200DPOLY-OXFORD」を採用。ショート丈でウエストハーネスを採用することでフィット感を格段に向上。またタックル自重の分散効果で疲れにくく、キャスト時のアキュラシー性能もアップ。前回モデルよりフロントポケットサイズを大きくすることでタックルボックスの出し入れはしやすくなり、背面スペースを改善することで500mlのペットボトルが4本収納可能となりました。また、中の浮力体を外して洗うこともできメンテナンス性も備えています。
材質1200D POLY-OXFORD
色ブラック×ライム
サイズフリー
浮力(kg)7.8/24h
1着
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
外仕事に従事する女性向けの耐久性に優れたパンツです。負担の大きい箇所のバータックや尻・ひざ部分の補強により、激しい作業にもご使用いただけます。ポケットが全部で7個付いています。
種別パンツ
材質綿100%
2018年トラスコ掲載ページ6 0347
材質革、ナイロン製アッパー、先芯:樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)、ヒールカップ:TPU
耐油汚れ、耐摩耗にすぐれたスコッチガード加工されたWolverine Warrior Leatherのアッパーです。スリップ防止機能付です。感電の危険から守ります。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー
形状ハイカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)豚革、ナイロン
機能耐油、耐摩耗、スリップ防止
材質(先芯)樹脂(米国試験材料協会(ASTM International)のASTM F2413-11に準拠)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプブーツ
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック
寸法(mm)85×55
色ブラック
ベルト通し幅(mm)-
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。
セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい)
非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー
種類セーフティーシューズ
釣り人なら必需品の一つであるプライヤー。ラインカッターや針外しとして様々な用途に使えるプライヤーこそが重要。もちろんツールとして持ちたくなる要素も必要。タクティカルプライヤーEXは錆び等にも強いPVDコーティング仕様にグリップ部分は握り易いTPR素材を採用した実用的なプライヤーです。
用途ピンキーフック*先曲り仕様。スプリットリングサイズ#0~8可能。PEライン対応*アイチューナー付。専用プライヤーケース付
材質本体/SUS420ステンレス+PVDコーティング、グリップ部分/TPR素材
全長(cm)約15.8
自重(g)約85
セット内容5個セット
色コヨーテ
寸法(cm)総寸7.5~8.0
パッケージジッパー付袋入り
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
スリップ防止機能付です。
通気性の良いライニングを採用しています。
汚れを落としやすい素材を採用しています。
材質革、ナイロン製アッパー
形状ハイカット
質量(kg)1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性100,000回以上
機能動作OFF-〈ON〉
回路単極単投
電流容量50mA 24V DC
絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62
税込¥68
6日以内出荷
セット内容5個セット
色ウッドランドカモ
寸法(cm)総寸7.5~8.0
パッケージジッパー付袋入り
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
本体がフォールディング(折りたたむ)することでロッドケースや携帯時の収納性がアップ。さらに折り曲げをワンタッチで可能にする操作性も向上。ランガンスタイルの移動時にタックルを一時的にキープするフックキーパーとして重宝します。通常口径のN(ノーマル)モデルと大口径のWモデルと2機種展開で対応リールが増えました。ご自分のリールがどのモデルになるかは適合表でご確認ください。
用途本体がフォールディング(折りたたむ)することでロッドケースや携帯時の収納性がアップ。さらに折り曲げをワンタッチで可能にする操作性も向上。ランガンスタイルの移動時にタックルを一時的にキープするフックキーパーとして重宝します。通常口径のN(ノーマル)モデルと大口径のWモデルと2機種展開で対応リールが増えました。ご自分のリールがどのモデルになるかは適合表でご確認ください。
材質アルミ
質量(g)9
寸法(幅W×高さH)(cm)ストレート時:1.8×5
ベルト通しを装備した新たな使い方を創造できるカラビナシリーズ。
TAC-1はロックボタンを押して開閉します。誤操作による開閉を防ぎます。
今までになかったストラップに通して使用できるカラビナです。
アクセサリーやキーホルダーとしてベルトループに装着したり、小物やポーチなどを着けるのにも最適です。
材質強化プラスチック
寸法(mm)55×35
色フォリッジ
ベルト通し幅(mm)25
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
ストレッチ性がある生地に表面高撥水加工を施した、エアベンチ付きミリタリー風パーカー。撥水加工された表面はコーティングされる状態となり、汚れや水滴が付着しにくい。裏地はメッシュを採用し、胸と腕、腰にベンチレーションを設置することで長い季節着用可能です。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。軽量でストレッチ性がある生地で体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、胸」に標準装備。背中にはウレタンフォームプロテクター入り。別売のSAS-TECへアップグレード可能。フロントポケットはじめ腰ポケットを装備しているので、荷物の収納に便利です。フードはロールアップして収納可能。
用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
ストレッチ性がある生地に表面高撥水加工を施したカーゴパンツ。撥水加工された表面はコーティングされる状態となり、汚れや水滴が付着しにくい。裏地はメッシュを採用し、ベンチレーションを設置することで長い季節着用可能です。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。軽量でストレッチ性がある生地で体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。大型ポケットを装備しているので、小物の収納に便利です。
本体がフォールディング(折りたたむ)することでロッドケースや携帯時の収納性がアップ。さらに折り曲げをワンタッチで可能にする操作性も向上。ランガンスタイルの移動時にタックルを一時的にキープするフックキーパーとして重宝します。通常口径のN(ノーマル)モデルと大口径のWモデルと2機種展開で対応リールが増えました。ご自分のリールがどのモデルになるかは適合表でご確認ください。
材質アルミ
色ガンメタ
質量(g)9
寸法(幅W×高さH)(cm)ストレート時:1.8×5
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ