車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカースズキ
車種エブリィワゴン
ちょい小窓&ワンプッシュオープン!ドリンクホルダー付きゴミ箱。
スパイク付きですべらない。
おもり付きで倒れない。
500mL紙パック・500mLペットボトル・350mL缶が入るドリンクホルダー付き。
フタはワンプッシュボタンで簡単に開く。
小さなゴミ(タバコサイズ)は小窓から捨てることが可能。
コンビニ袋のセットが可能。
ペットボトルが4本入る大きさ。
スパイク&おもり付き
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×255×170
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカースズキ
車種エブリィバン
こんなお得な商品も!

アームレスト 軽自動車・コンパクトカー用
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。介護での排泄介助や移乗介助、ベッドのシーツ交換、仕分けなどの単純繰り返し作業など。つらい中腰姿勢を維持するとき、重いものの上げ下げなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。パッドがももに密着するのでしっかりホールドされ、少しかがんだ状態からでも補助力が働くタイプです。あまり移動がなく、その場で中腰を維持して作業するシーンに向いています。
質量(kg)3.8
使用環境温度(℃)-30~50
上品なデザインとサウンドで、落ち着いた大人のスタイルを演出。ノーマル+α程度と控えめな音量で静粛性を追求しながらも、音質はノーマルとはひと味違う低音域を強調したスポーツサウンド。
用途自動車用マフラー
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色ホワイト
定格電圧(V)12
スマホアプリと連動して8種類の体組成データの変化を蓄積・管理できます。体重、BMI、脂肪率、筋肉、水比記録、内臓脂肪、骨量、基礎代謝などを計測可能です。天板は強化ガラス仕様で最大180kgまで計測できます。毎日の健康管理におすすめです。最大8人まで登録できるので家族で使えます。
用途健康管理に。専用アプリで体組成管理。
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
耐久性と信頼性に優れたシチズン製LED素子を採用し、明るくキレイな光を放ち、快適で明るい車内空間を作り出します。純正バルブと同形状により簡単装着が可能で、待機電力防止機能により消灯時の微点灯を回避します。
用途車種専用のLED ルームランプ、コンプリートセット
全光束(Lm)55
色温度(K)6500
保証期間購入より1年間
1セット
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
マッスルスーツ・エブリィは、老若男女、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。ご自宅、職場、介護サポート、農作業、雪かきなどの重労働、つらい姿勢を維持するとき、重いものを運ぶときなど、いろいろなシーンでお使いいただけます。防水・防塵仕様で屋外や水場での作業も問題ありません。約10秒で装着完了、誰でも簡単に操作できます。電気不要。空気の力で動くから稼働時間に制限はありません。最大補助力25.5kgfで動作をアシストします。ももとパッドの間にゆとりがあり、歩きやすいタイプです。重いものの持ち運びに適します。※重量物を持ったまま移動するのには向きません。
本体質量(kg)3.8
動力空気圧
使用環境温度(℃)-30~50
1個
¥119
税込¥131
5日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!ABS樹脂メッキ仕上げで耐久性に優れておりドレスアップ効果も抜群です。
用途外装ドレスアップ
適合車種スズキ エブリィ 2015/2~(DA17V/DA17W)
素材ABS樹脂
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。
エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ
保証期間6ヶ月又は1万Km
基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ボックスティッシュを置いてもフタの開閉が可能。
フタの開け方は横スライド式とヒンジ式の2通り。
スパイク付きですべらない。
おもり付きで倒れない。
小さなゴミ(タバコサイズ)が捨てられる小窓が3箇所。
コンビニ袋のセットが可能。
500mLペットボトル4本が入る大きさ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×170×230
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・ロッキープラスのエブリィバン/NV100クリッパー等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-14Eです。・メッシュネットを取付けることで、小物や仕事道具を掛け収納できます。・リア窓下のサイドパネルのファスナー穴を利用して固定するので、穴あけ加工は不要です。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
適合車種エブリィバン:(型式)DA17V系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー:(型式)DR17V系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン:(型式)DG17V系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン:(型式)DS17V系 (タイプ)ハイルーフ
材質(ネット)スチール塗装
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型(2015[平27].2~現行)※エブリィワゴンは取付不可 。・日産 クリッパー 17V型(2015年[平27]~現行)※クリッパーリオは取付不可 。・マツダ スクラムバン 17V型(2015年[平27]~現行)※スクラムワゴンは取付不可 。・三菱 ミニキャブバン 17V型(2015年[平27]~現行)※タウンボックスは取付不可 。 。【特徴】。・エブリィバン専用設計(DA17V対応):スズキ エブリィバン専用に開発されたトリムパネルで、フィット感・取り付け性に優れています。・純正からのアップグレードに最適:純正のフェルト製パネルに比べて、デザイン性・剛性ともに向上。車内の印象を大きく変えます。・選べる5カラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5カラーから、内装や用途に合わせて好みの雰囲気が選べます。・耐久性と実用性を両立:荷物の出し入れ時に傷がつきにくく、日常使いに強い素材を採用しています。・内装のカスタム・ドレスアップにおすすめ:実用性に加え、車内をおしゃれに演出。業務用としても、個人のカスタム用としても最適です。
用途車体の保護
取扱説明書(0.34MB)
【適合車種】 。・スズキ 17系 エブリイワゴン(2015年[平27] 2月~)※エブリィバンは取付不可。・日産 クリッパーリオ(2015年[平27] 2月~)※クリッパーバンは取付不可。・マツダ スクラムワゴン(2015年[平27] 2月~)※スクラムバンは取付不可。・三菱 タウンボックス(2015年[平27] 2月~)※ミニキャブバンは取付不可。 。【特徴】。・エブリィワゴン専用設計(DA17W対応):スズキ エブリィワゴン専用に開発されたトリムパネルで、フィット感・取り付け性に優れています。・純正からのアップグレードに最適:純正のフェルト製パネルに比べて、デザイン性・剛性ともに向上。車内の印象を大きく変えます。・選べる5カラー展開:シルバー縞鋼板 / ガンメタリック縞鋼板 / ブラック縞鋼板 / 茶木目調 / 黒木目調の5カラーから、内装や用途に合わせて好みの雰囲気が選べます。・耐久性と実用性を両立:荷物の出し入れ時に傷がつきにくく、日常使いに強い素材を採用しています。・内装のカスタム・ドレスアップにおすすめ:実用性に加え、車内をおしゃれに演出。業務用としても、個人のカスタム用としても最適です。
用途車体の保護
取扱説明書(0.24MB)
【適合車種】 。・スズキ エブリイ バン 17V型(2015[平27].2~現行)※エブリィワゴンは取付不可 。・日産 クリッパー 17V型(2015年[平27]~現行)※クリッパーリオは取付不可 。・マツダ スクラムバン 17V型(2015年[平27]~現行)※スクラムワゴンは取付不可 。・三菱 ミニキャブバン 17V型(2015年[平27]~現行)※タウンボックスは取付不可 。 。【特徴】。・エブリィバン専用設計(DA17V対応):運転席と助手席の間にぴったり収まるフロアコンソール。車種専用設計でフィット感抜群です。・デッドスペースを収納に活用:足元の空いたスペースを有効活用。小物入れやドリンクホルダーとして便利に使えます。・角型ドリンクホルダー搭載:紙パック飲料にも対応した角型ホルダーを装備。実用性を重視した設計です。・高級感ある仕上がり:質感や素材にこだわった、日本製の上質な一品。車内の印象を引き締めます。・置くだけ簡単設置:届いたそのまま、足元に置くだけで設置完了。工具不要で手軽に導入できます。
用途収納、コンソール
取扱説明書(0.23MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN!
抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用!
ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保)
両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。
一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
スズキエブリィ(DA17V)専用のマグネットで貼り付けるカーテンです。
左右のフロントサイドの専用設計なのでジャストフィットします。
誰でも簡単に取り付け可能です。取り外しも簡単です。
日産NVクリッパーマツダスクラムバン三菱ミニキャブバンにも対応します。
2枚セット(フロント両サイド)使わない時はコンパクトに収納できる収納袋付きです。
紫外線遮蔽率99.8%遮光3級のカーテン生地を採用しておりますので、車中泊や車上荒らし対策、日焼け防止に最適なマグネットカーテンです。
セット内容カーテン2枚
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×800×2
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.0MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ